A Material bile: Polipropilenă , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Polipropilenă , Stilul corpului: Inline, True Union , Tipul conexiunii: Soclu / FNPT x Soclu / FNPT , Material mâner: Polipropilenă , Tip mâner: Reper , Max. Presiune: WOG de 230 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 75 psi , Port: Complet , Material de etanșare: EPDM , Material scaun: PTFE , Material tijă: Polipropilenă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 de grade până la 180 de grade F , Structura supapei: 2-Piece