Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 167546324 Supapă cu bilă din polietilenă Priză/fnpt 1 In | AA9DMV 1CLV1

GEORG FISCHER 167546324 Soclu poli cu supapă cu bilă / fnpt 1 In

În stoc
Element: AA9DMV Model: 167546324Crucea Ref: 1CLV1

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€272.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPolipropilenă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPolipropilenă
Stilul corpuluiInline, True Union
Tip conexiuneSoclu / FNPT x Soclu / FNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximăWOG de 230 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 75 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPolipropilenă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 180 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481805090
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 167546325 Supapă cu bilă din polietilenă/fnpt 1-1/4 in | AA9DMW 1CLV2 1675463251.25 "€406.31
GF PIPING SYSTEMS 167546326 Supapă cu bilă din polietilenă/fnpt 1-1/2 in | AA9DMX 1CLV3 1675463261.5 "€481.99
GF PIPING SYSTEMS 167546327 Supapă cu bilă din polietilenă/fnpt 2 in | AA9DMY 1CLV4 1675463272"€525.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 167546324 Soclu poli cu supapă cu bilă / fnpt 1 In
€272.69 /unitate