Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii comerciale , Nota: Comercial , Înălțime: 1.74 " , Indicator: LED roșu , Lungime: 4.18 " , Blocare: Nu , Material: termoplastic , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Stil: Comuta , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 1-Pol , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.3 " , Metoda de cablare: Modul de cablare
Întrerupătoare cu comutator pentru lumină pilot, 1 pol, 15A / 20A
Dispozitivul de cablare Hubbell - Seria Kellems SNAPConnect, întrerupătoarele cu 1 pol sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice dintr-o singură locație în aplicații de construcții și industriale. Acestea dispun de indicatoare cu LED-uri roșii pentru semnalizarea când sarcina este în poziție Pornit. Aceste comutatoare fără terminale sub tensiune expuse au o construcție termoplastică cu o punte din oțel placată cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru a oferi durabilitate și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comutatoare, disponibile cu valori nominale curente de 15 și 20A, având culorile negru, alb, fildeș și roșu pe Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Comutatoare comutatoare cu 3 căi pentru lumină pilot cu funcții și specificații similare, cu material de bază termorigid pentru controlul corpurilor electrice din 2 locații diferite.