A B Acțiune: SPDT , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii industriale , Culoare: Roșu , Conectivitate: Spate și lateral cablat , Înălțime: 1.86 " , Indicator: Aprindeți cu încărcare activată , Lungime: 4.06 " , Blocare: Nu , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Stil: Comuta , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 3-Way , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.31 " , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Spate și lateral
Întrerupătoare cu 3 căi pentru lumină pilot, 15A / 20A
Dispozitivul de cablare Hubbell - Seria industrială foarte rezistentă Kellem, întrerupătoarele cu 3 căi sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice din 2 locații diferite în construcții și aplicații industriale. Au un design cu fir din spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor de cablare și un indicator LED pentru semnalizarea când sarcina este în poziția Pornit. Aceste comutatoare au o construcție termosetată cu o punte de oțel placată cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru a oferi durabilitate și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare de culoare roșie, disponibile cu valori nominale de curent de 15 și 20A.
De asemenea, oferim Comutatoare basculante cu 1 poli cu funcții și specificații similare în material de bază termoplastic pentru controlul corpurilor electrice dintr-o singură locație.