Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223PL Comutator basculant, trei căi, 20A, 120/277VAC, roșu | AE7LDP 5Z738

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223PL Comutator basculant, trei căi, 20A, 120/277VAC, roșu

În stoc
Articol: AE7LDP Model: HBL1223PLCrucea Ref: 5Z738
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
€241.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
AcțiuneSPDT
Amplificatoare AC20
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriRoșu
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
CalitateSpecificație pentru sarcini grele
Înălţime1.86 "
IndicatorAprindeți cu încărcare activată
Lungime4.06 "
BlocareaNu
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1
StilComuta
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulComuta
Tipul comutatorului3-Way
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.31 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Lumină aprinsă cu încărcare pornită

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACEvaluare curentCalitateHP evaluatPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203PL Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, roșu | AE7LDM 5Z736 HBL1203PL15A 15Industrie grea1/2€177.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223PL Comutator basculant, trei căi, 20A, 120/277VAC, roșu
€241.10 /unitate