Supapă de scurgere automată electrică temporizată
Supape de golire automată Speedaire sunt concepute pentru drenarea uleiului și a apei condensate din separatoarele de umiditate, filtre, postrăcitoare, uscătoare și rezervoare de aer. Aceste supape de golire automată Speedaire sunt echipate cu un temporizator electronic reglabil pentru deschiderea și închiderea automată a supapelor. Supapele de golire automată Speedaire sunt dotate cu supape cu bilă cu filtru pentru controlul debitului de înaltă presiune și reducerea pierderilor prin frecare. Modelele din seria 38X ale acestor supape de scurgere automată Speedaire, cum ar fi 38XT33 și 38XR59, pot face față la temperaturi cuprinse între 35 și 95 de grade F, iar modelele din seria 13X, cum ar fi 13X524, 13X525, 13X526 și 13X528, au un interval de temperatură de funcționare între 14 și 140. XNUMX de grade F.
Utilizeaza
Supapele de golire automată Speedaire drenează uleiul și apa condensată din filtre, separatoare de umiditate, uscătoare, postrăcitoare și rezervoare de aer.
Mecanism de lucru
Supapele de scurgere automată Speedaire funcționează permițând condensului să treacă prin gravitație în rezervorul de condens al supapei. Când lichidul din rezervorul acestor supape de golire automată Speedaire se ridică până la un punct în care flotorul se ridică de pe scaune, presiunea aerului de control este trimisă la pistonul pneumatic pentru a deschide supapa cu bilă normal închisă de 3/4 inch.
Întrebări Frecvente
Cum funcționează supapele de golire automată?
Supapele de scurgere automată permit condensului să se depună în rezervorul de condens al supapei. Presiunea controlată a aerului este trimisă la pistonul pneumatic pentru deschiderea supapei cu bilă de 3/4 inch, de obicei închisă, atunci când lichidul prezent în rezervor se ridică până la punctul în care scaunele sunt ridicate de flotor.
Ce este o scurgere automată?
O scurgere automată este o supapă cu 2/2 căi care se închide atunci când sistemul este supus unei anumite presiuni. Supapa de scurgere se deschide când lichidul se acumulează și permite flotatorului să se ridice la depresurizare.
Putem lăsa deschisă supapa de golire a compresorului de aer?
În mod ideal, ar trebui să goliți rezervorul de umiditate după utilizare. Dacă unitatea rămâne nefolosită o perioadă, lăsați supapa de golire deschisă până când o utilizați din nou. Acest lucru va elimina complet umiditatea și va preveni coroziunea suprafeței interioare a rezervorului.
Supapele de golire automată Speedaire sunt rezistente la praf?
Da, supapele de scurgere automată cu temporizare Speedaire sau supapele de scurgere Speedaire oferă carcase cu clasificare IP65 pentru a oferi o rezistență excelentă la praf.
Care este capacitatea de gestionare a presiunii a supapelor de golire automată electrică temporizată Speedaire?
Supapele de golire automată Speedaire rezistă la presiuni cuprinse între 250 și 4000 psi.
Ce se întâmplă dacă compresorul de aer nu este golit?
Dacă compresorul de aer nu este golit corespunzător, scurgerea devine ruginită și nu va mai funcționa după un timp. De asemenea, rezervorul se umple cu apă în loc de aer, iar apa va curge din furtunul de aer.
Cât de des ar trebui să scurgeți apa din compresorul de aer?
Utilizatorii ar trebui să golească rezervorul compresorului zilnic, fie manual, fie automat. Acumularea de apă în rezervor poate cauza ruginirea fundului rezervorului. Dacă uitați să vă goliți rezervorul, ar trebui să cumpărați o supapă de golire electronică.
Ce instrucțiuni de siguranță sunt recomandate utilizatorilor în timpul utilizării supapelor de golire automată Speedaire?
Pentru a asigura performanța sigură și de lungă durată a supapelor de golire automată Speedaire, cum ar fi supapă de golire automată, utilizatorul trebuie să asigure manipularea corectă a produsului. Nerespectarea instrucțiunilor va anula garanția produsului. Aceste supape de golire automată Speedaire sunt proiectate pentru evacuarea condensului din sistemele de aer comprimat.
Pentru o siguranță sporită, trebuie reținute următoarele puncte:
- Respectați regulile de siguranță general acceptate, dar valabile atunci când planificați, instalați și utilizați aceste supape de golire automată electrică temporizată.
- Luați măsuri adecvate pentru a preveni funcționarea accidentală și deteriorarea acestor supape.
- Nu încercați să dezasamblați aceste supape sau conducte în sistem atunci când sunt sub presiune.
- Depresurizați întotdeauna sistemul de aer comprimat înainte de a utiliza aceste supape de golire automată Speedaire.
- Lucrările de instalare și de întreținere trebuie efectuate în conformitate cu codurile de practică corespunzătoare și cu reglementările locale.
Ce este o supapă de golire cu temporizator?
Supapele de scurgere acționate cu temporizator sunt supape rentabile și fiabile care deschid periodic supapa de scurgere pentru o anumită perioadă. Supapa poate fi deschisă câteva secunde la fiecare oră pentru a îndepărta condensul colectat.