Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 13X529 Supapă de golire electrică cu acțiune directă 1/2 inch Npt | AA6GWP

SPEEDAIRE 13X529 Supapă de golire electrică cu acțiune directă 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AA6GWP Model: 13X529
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
€212.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de scurgere automată electrică
Ciclul de scurgere reglabil0.5 sec. până la 45 min.
Amplificatoare AC0.3
Material corpAlamă
Rata de scurgere4.53 g / min
Dimensiunea scurgerii1 / 2 "
ÎmprejmuireIP65
Hz50/60
Presiune maximă250 psi
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Adâncimea totală3-13/64 "
Inălțime totală4"
Lățimea totală1 13 / 16 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Timp de purjare0.5 sec. la 10 sec.
Voltaj208-240V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8481809005
Tara natalaIE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăAmplificatoare ACMaterial corpInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajRata de scurgerePreț
SPEEDAIRE 12F742 Supapă de golire cu acțiune directă 1/4 inch Npt | AA4CXP 12F7423-5/16 "0.25Alamă4.5 "3.5 "1/2 "NPT230V0.75 g / min€444.36
SPEEDAIRE 13X522 Supapă de golire electrică cu acțiune directă 1/8 inch Npt | AA6GWG 13X5222-29/32 "0.1Alamă3 5 / 16 "1 45 / 64 "1/8 "NPT100V-120V0.75 g / min€193.96
SPEEDAIRE 13X523 Supapă electrică de golire cu acțiune directă 1/8 inch Npt | AA6GWH 13X5232-29/32 "0.1Alamă3 5 / 16 "1 45 / 64 "1/8 "NPT208-240V0.75 g / min€193.96
SPEEDAIRE 13X524 Supapă de golire electrică cu acțiune directă 1/4 inch Npt | AA6GWJ 13X5243-13/64 "0.3Alamă3 13 / 16 "1 45 / 64 "1/4 "NPT100V-120V2.55 g / min€201.19
SPEEDAIRE 13X525 Supapă de golire electrică cu acțiune directă 1/4 inch Npt | AA6GWK 13X5253-13/64 "0.3Alamă3 13 / 16 "1 45 / 64 "1/4 "NPT208-240V2.55 g / min€192.00
Supapă electrică de golire SPEEDAIRE 13X526 cu acțiune directă 3/8in Npt | AA6GWL 13X5263-13/64 "0.3Alamă4"1 45 / 64 "3/8 "NPT100V-120V4.33 g / min€203.20
Supapă de golire electrică SPEEDAIRE 13X527 cu acțiune directă 3/8in Npt | AA6GWM 13X5273-13/64 "0.3Alamă4"1 45 / 64 "3/8 "NPT208-240V4.33 g / min€206.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 13X529 Supapă de golire electrică cu acțiune directă 1/2 inch Npt
€212.26 /unitate