QUANTUM STORAGE SYSTEMS Coș de raft, 23-5 / 8 inch


Filtru
Înălţime: 4" , Înălțime interioară: 4" , Lungime interioară: 22.125 " , Lungime: 23-5/8 " , Capacitate de incarcare: 50 lb. , Nr. sloturi separatoare lungi: 0 , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 4" , Lungime exterioară: 23.625 "
StilModelCuloriLățimea interioarăMaterialLățimea exterioarăUtilizați divizorul nr.LăţimePreț (ex. TVA)
A
QSB106BR
Negru5.5 "Polipropilenă / polietilenă6.625 "Mfr. Nr. DSB102 / 104/1066-5/8 "€17.10
A
QSB105BR
Negru3"Polipropilenă / polietilenă4.125 "Mfr. Nr. DSB101 / 103/1054-1/8 "€12.97
B
QSB114BR
Negru7.125 "Polipropilenă / polietilenă8.375 "Mfr. Nr. DSB107 / 108/1148-3/8 "€22.76
C
QSB106CL
clar5.5 "Polipropilenă6.625 "Mfr. Nr. DSB102 / 104/1066-5/8 "€21.26
D
QSB105CL
clar3"Polipropilenă4.125 "Mfr. Nr. DSB101 / 103/1054-1/8 "€16.55
E
QSB114CL
clar7.125 "Polipropilenă8.375 "Mfr. Nr. DSB107 / 108/1148-3/8 "€29.29

Coș de raft, 23-5 / 8 inch

Coșurile de raft Quantum Storage Systems sunt fabricate din polipropilenă turnată prin injecție și sunt folosite pentru a înlocui coșurile de carton uzate și ondulate. Acestea au un buncăr frontal deschis pentru acces ușor și vizibilitate sporită a conținutului depozitat. Aceste pubele sunt ideale pentru depozitarea pieselor și consumabilelor și pot fi stivuite una peste alta pentru a economisi spațiu. Sunt disponibile în culorile negru, gri, fildeș și portocaliu. Raptor Supplies De asemenea, oferă pubele de raft în culori galben, roșu și albastru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?