NORTH BY HONEYWELL Mănuși de nailon NF11X Northflex, roșii


Filtru
Nivel de abraziune ANSI / ISEA: 4 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 1 , Acoperire acoperire: Trei sferturi de palmă / degete , Finisaj acoperire: spumat , Material de acoperire: Vinil / PVC , Culoare: Negru / Rosu , Manșetă: Încheietura mâinii , Ecartament: 15 , Material căptușeală: Nailon
StilModelMărimeaPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
NF11X / 11XXL
2XL2€11.32
A
NF11X / 9L
L2€11.32
A
NF11X / 8M
M2€11.32
A
NF11X / 7S
S2€11.32
A
NF11X / 10XL
XL2€11.32
A
NF11X / 6XS
XS2€11.32

Mănuși de nailon NF11X Northflex, roșii

Mănușile de nailon North By Honeywell NF11X Northflex Red sunt folosite în lucrări de construcție, producție și asamblare. Aceste mănuși oferă protecție esențială a mâinilor și ecranare împotriva abraziunilor, tăieturilor și impacturilor minore. Construcția lor din nailon roșu îmbunătățește vizibilitatea și siguranța în mediile de lucru, în timp ce designul lor durabil asigură longevitatea, făcându-le o alegere rentabilă pentru sarcini care implică materiale aspre sau ascuțite.

DESCRIERE

  • Mănușile de nailon North By Honeywell NF11X NorthFlex Red sunt fabricate din nailon roșu, cu un strat de PVC spumat și o textură de suprafață deschisă care absoarbe lichidele de pe suprafețe, oferind confort și durabilitate.
  • Au o carcasă din poliester pentru confort și absorbția umezelii.
  • Aceste mănuși oferă o sensibilitate tactilă ridicată și o aderență excelentă atât în ​​aplicații uscate, cât și umede.
  • Acestea rămân flexibile la temperaturi scăzute și rezistă lichidelor, asigurând longevitate și protecție fiabilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?