ZURN Chiuvete de toaletă


Filtru
Conformitate: ADA , Utilizare în interior/exterior: Indoor , Număr de stații: 1 , Splash lateral: Nu , Cu robinet/Fără robinet: Cu robinet
StilModelCentre de montare a robinetuluiSplash în spateMaterial corpFuncționarea robinetuluifinalizareaRata de curgereTip montareNumărul de găuriPreț (ex. TVA)
A
Z5351.861.1.07.00.00
-DaAlamăSenzor--Perete1€333.63
B
Z5220
-NuChina vitroasăMâner dublu--undermount0€119.17
C
Z5124
-NuChina vitroasăMâner dublu--Renunțați3€119.20
D
Z5124.521.1.07.00.0
4"NuChina vitroasăLamă manuală pentru încheietura mâinii-2.2 g / minRenunțați3€460.30
E
Z5344.834.1.07.00.0
4"--Mâner manual dualSmalț0.5 g / min--€419.23
F
Z5324.521.1.07.00.A
4"DaChina vitroasăLamă manuală pentru încheietura mâinii-2.2 g / minPerete3€879.96
G
Z5324-PED
4"DaChina vitroasăMâner dublu--Perete3€649.54
H
Z5354.664.1.07.00.0
4"--SenzorSmalț0.5 g / min--€867.42
I
Z5344.464.1.07.00.D
4"--Mâner manual dualSmalț0.5 g / min--€781.56
F
Z5324.464.1.07.00.A
4"--Mâner manual dualSmalț0.5 g / min--€853.62
J
Z5354.876.1.07.00.00
4"--Mâner manual dualSmalț0.35 g / min--€300.79
D
Z5124.464.1.07.00.0
4"--Mâner manual dualLuciu ridicat0.5 g / min--€453.71
K
Z5344.836.3.07.00.6
4"--Mâner manual dualSmalț0.5 g / min--€606.79
L
Z5320-PED
4"NuPlasticMâner dublu--Perete3€241.60
M
Z5358.846.1.07.00.00
8"--Mâner manual dualSmalț0.5 g / min--€474.72
N
Z5361.749.1.07.00.0
Numai gaura centrala--SenzorSmalț0.5 g / min--€1,054.88
O
Z5351.759.1.07.00.00
Numai gaura centrala--Mâner unic de măsurareSmalț0.5 g / min--€340.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?