ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Chiuvetă pentru toaletă cu robinet de montare pe perete | AF9QCK 30PT06

ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Chiuvetă pentru toaletă cu robinet de montare pe perete

În stoc
Articol: AF9QCK Model: Z5351.861.1.07.00.00Crucea Ref: 30PT06

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€333.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă de toaletă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate1-3/4 "
Material corpAlamă
Adâncimea bolului7"
Forma boluluiOval
Dimensiunea bolului10-3/4" x 15-1/4"
CuloriChrome și alb
ConformitateADA
Deschidere de scurgere1.25 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/4 "
Funcționarea robinetuluiSenzor
Tip montarePerete
Numărul de găuri1
Număr de stații1
Inălțime totală8.75 "
Lungime totală17.125 "
Lățimea totală19.5 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.77
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6910100030

Variante de produs

ProdusModelCentre de montare a robinetuluiSplash în spateMaterial corpFuncționarea robinetuluifinalizareaRata de curgereTip montareNumărul de găuriPreț
ZURN Z5220 Chiuvetă pentru toaletă fără robinet, ovală de 19 inchi | AH8KJR 38VC50 Z5220-NuChina vitroasăMâner dublu--undermount-€119.17
ZURN Z5124 Chiuvetă pentru toaletă fără robinet, rotundă de 19 inci | AH8KJT 38VC51 Z5124-NuChina vitroasăMâner dublu--Renunțați3€119.21
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 Chiuvetă pentru toaletă cu robinet 19 inch lățime rotundă | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"NuChina vitroasăLamă manuală pentru încheietura mâinii-2.2 g / minRenunțați3€460.31
ZURN Z5320-PED Chiuvetă pentru toaletă fără robinet 23 inch lățime ovală | AH8KJV 38VC53 Z5320-PED4"NuPlasticMâner dublu--Perete3€241.60
ZURN Z5324-PED Chiuvetă pentru toaletă fără robinet 20 inch Lungime 23 inch Lățime | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"DaChina vitroasăMâner dublu--Perete3€649.54
ZURN Z5324.521.1.07.00.O chiuvetă pentru toaletă cu robinet 20 inch lungime | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.A4"DaChina vitroasăLamă manuală pentru încheietura mâinii-2.2 g / minPerete3€879.96
ZURN Z5324.464.1.07.00.A Chiuvetă pentru toaletă, 16 inch x 12 15/16 inch, China vitroasă | CE9BKB 46CD64 Z5324.464.1.07.00.A4"--Mâner manual dualSmalț0.5 g / min--€853.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Chiuvetă pentru toaletă cu robinet de montare pe perete
€333.63 /unitate