ZURN

Fondată în 1900, Zurn produce robinete cu senzor, dozatoare de săpun, supape de spălare cu senzor și supape de spălare manuale. Brandul are sediul în Milwaukee, Wisconsin. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

Pneumatică

Electrical

HVAC și refrigerare

Ungere

Manipularea materialului

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Sudare

Scule de mână

Echipamente de exterior

Siguranţă

Curățenie

Iluminat

Hidraulică

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Consumabile de laborator

Transmisie de putere

Elemente de fixare

Piese metalice

pompe

Sanitar Filtru

Cadă / robineteVezi tot

  • aeratoare

    Conceput pentru a reduce debitul de apă care trece prin robinet, împărțind debitul în mai multe fluxuri mici și diluând apa cu aer. Dispune de filete tată/mamă și un debit maxim de 2.2 gpm

  • Robinete de baie

    Robineți manuali, senzori și contorizați pentru baie, conform ADA, pentru a fi folosiți în toaletele publice și pentru aplicații de apă potabilă. Prezintă o construcție din alamă și sunt disponibile în diferite tipuri de conexiuni

  • Accesorii pentru arcuri

    Cumpărați inele quad pentru a fi utilizate cu supapele de spălare cu senzori de baterie Zurn AquaSense și RetroFlush pentru a oferi o spălare completă și constantă. De asemenea, sunt disponibile ecrane de filtrare, supape de picior de podea, plăci de acoperire, șuruburi de fixare a robinetului și furtunuri de pre-clătire

  • Piese de reparare a robinetului

    Găsiți adaptoare de robinet certificate NSF cu conexiune tată x femelă pentru utilizarea în toaletele comerciale. Piese de schimb, cum ar fi piulițe pentru duză, șaibe, mânere de robinet, șuruburi și opritoare de reținere, ansambluri de cartuș și piulițe pentru robinet, de asemenea disponibile

  • Robinete de bucătărie

    Robinete de bucătărie montate pe perete și pe punte concepute pentru a asigura un flux de apă aerat. Dispune de corp din alamă, conexiune FNPT / NPSM și mâner cu pârghie simplă sau dublă / mâner

  • Robinetele de laborator

    Baterii de laborator cu gât de găină înalt, cu o gura de ridicare îndoită sau de tip balansoar. Proiectat pentru a găzdui sticlărie și echipamente de laborator și oferit în opțiuni de montare pe perete și pe punte

  • Accesorii pentru cadă de duș și cadă
  • Cabine de duș și robinete pentru cadă
  • Robinetele pentru chiuveta utilitară

    Folosit pentru a furniza apă curentă pentru umplerea găleților cu stropire minimă. Dispune de un finisaj cromat pentru o rezistență îmbunătățită la coroziune și uzură. Oferă debite de până la 2.2 gpm și este oferit în opțiuni cu 1 și 2 mânere

JgheaburiVezi tot

  • Capcane și drenuri pentru clopote

    Proiectat pentru instalare în zonele nefinisate ale garajelor și subsolurilor. Caracteristici oțel inoxidabil / PVC / aluminiu / plastic / fontă / oțel carbon care asigură o ductilitate excelentă, rezistență ridicată și rezistență la coroziune și șocuri. Oferit în lungimi cuprinse între 6 și 20.375 inci

  • Componente de scurgere

    Carcasă de acces la podea cu zonă finisată din fontă, potrivită pentru trafic pietonal sau aplicații cu cărucioare ușoare. De asemenea, sunt disponibile grătare de podea, filtre cu dom pentru acoperiș, găleată pentru sedimente, scurgeri de acoperiș, duze, interceptoare de podea și filtre rotunde.

  • Filtre de scurgere

    Patru strecurătoare pentru coșuri cu cupe și adânci concepute pentru a evita resturile să coboare în scurgere și să înfunde bucătăriile și chiuvetele utilitare. Disponibil din oțel inoxidabil cu placare cromată pentru rezistivitate la coroziune

  • Nuci și șaibe
  • Huse pentru conducte și supape

    Carcasele de toaletă rigide din plastic utilizate pentru a preveni deteriorarea țevilor prin asigurarea de amortizare sau protecție termică, în special în țevile de sub chiuvetă. Poate ascunde, de asemenea, țevi, supape de amestec, conexiuni electronice la robinete și amorse de captare

  • Drenuri de dus

    Fabricat din otel/alama, cu o conexiune optionala MPT sau butuc pentru a elimina apa acumulata din dusuri, cazi si chiuvete. Disponibil în lungimi cuprinse între 4.25 și 60 inci

  • Chiuvete de scurgere

    Conceput pentru a construi, repara și întreține canale de scurgere, precum și pentru a îndepărta apa atât din zonele interioare cât și din exterior pentru a preveni inundarea apei. Disponibil în variante de construcție din alamă, bronz, oțel, PVC, alamă turnată și fier, zinc cromat, scame și oțel rezistent la coroziune

  • Accesorii pentru canalizare

    Grătare de scurgere de podea instalate pe acoperișuri, băi, subsoluri și bucătării pentru a preveni intrarea gunoiului, bețelor și a altor resturi în canalele de scurgere din podea. Caracteristici din fontă ductilă / polietilenă de înaltă densitate / oțel inoxidabil și sunt oferite în lungimi de 20, 24 și 40 inchi

  • Drenuri de tranșee

    Bazine de scurgere a șanțurilor utilizate pentru evacuarea rapidă a apei de suprafață și pentru reținerea deversării chimice sau a liniilor de utilitate. Prezintă o construcție ușoară din polietilenă durabilă, cu un ansamblu de cadru rezistent proiectat în conformitate cu standardele ASTM A36 și A536-84.

Supape de spălareVezi tot

  • Kituri automate de modernizare a supapei de spălare

    Include seturi de modernizare pentru supapa de spălare automată care funcționează cu baterie, concepute pentru a vă converti toaletele/pisoarele cu mâner existente în modele automate (sau acționate cu senzor). Disponibil în opțiuni de montare laterală sau superioară, cu o gamă de senzori de 6 - 44 inchi

  • Supape automate de spălare

    Furnizați un mecanism de spălare automată fără mâini pentru a minimiza riscul de contaminare încrucișată în toaletele publice. Dispune de conexiune de spălare a întrerupătorului de vid de înaltă presiune, interval de presiune de 20 - 100 psi și o durată de viață a bateriei de până la 10 ani

  • Șaibe de pat

    Seturi de adaptare a mașinii de spălat a vasului de pat care conține tuburi de spălare de 1-1 / 2 inch, un întrerupător de vid de înaltă presiune, o piuliță de tub de rupere de vid, un suport de perete, un suport de susținere și o piuliță de fixare

  • Supape de spălare manuale

    Destinat să livreze o cantitate precisă de apă la fiecare spălare. Dispune de un mâner conform ADA cu tehnologie de etanșare fără scurgeri, garnituri și garnituri rezistente la substanțe chimice, un întrerupător de vid integrat, capace de oprire rezistente la vandal și o diafragmă rezistentă la înfundare

12

Despre ZURN

Catalogul extins Zurn include o gamă largă de robinete, sisteme de spălat mâini, accesorii, sisteme de duș, fitinguri PEX și uscătoare de mâini. Baterii de bucătărie Zurn permite montarea pe perete / pe punte pentru o instalare ușoară și sigură. Aceste baterii de bucătărie Zurn funcționează manual pentru a controla debitul și temperatura apei prin reglare manuală. Au o gura de scurgere pentru flexibilitate și manevrabilitate ușoară la direcționarea fluxului de apă. Acestea au o construcție din alamă / plastic / alamă turnată cu finisaj cromat pentru rezistență la coroziune și pentru a spori atractivitatea vizuală a robinetului. Aceste baterii de bucătărie sunt disponibile în diferite tipuri de mâner, inclusiv mâner cu pârghie, arc mic, gât de gâscă și mâner cu lamă pentru încheietura mâinii. Al brandului robinete de chiuveta de serviciu drepte au o construcție din alamă cu finisaj cromat pentru un aspect plăcut din punct de vedere estetic. Vin cu un cartus cald/rece pentru a controla cu precizie temperatura apei si un tip de iesire cu flux laminar pentru un flux de apa fara stropire.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri Zurn încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Rubbermaid, Sloan și Dayton. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are la dispoziție produsele de instalații sanitare Zurn echivalente.

De ce noi?

Aceste produse pentru instalații sanitare Zurn variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste produse pentru instalații sanitare Zurn sunt expediate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

ZURN Avantaje competitive

Sistem de toaletă fără scurgeri Zurn Flo-Bowl

Fiind un schimbător de joc în instalațiile de toaletă, elimină necesitatea inelelor tradiționale de ceară. Cu trei componente - adaptor de toaletă, etanșare cu inel în V din cauciuc și flanșă adaptabilă pentru podea, asigură o etanșare fără scurgeri. Sistemul Flo-Bowl constă dintr-un adaptor de toaletă și un material de etanșare care se leagă de toaletă, o garnitură de cauciuc V-Ring care creează o conexiune etanșă și etanșă și o flanșă de podea adaptabilă atât la țevile de deșeuri din plastic de 3, cât și 4 inci. Acest lucru asigură o etanșare sigură și fără scurgeri.

Sistem de spalare a mainilor Sundara

Sistemul de spălare a mâinilor Zurn Sundara este o soluție de ultimă oră concepută pentru spații comerciale cu trafic intens, cum ar fi aeroporturi, stadioane și unități de sănătate. Acest sistem inovator integrează perfect tehnologia fără atingere și designul contemporan, promovând practici optime de igienă. Sistemul de spălare a mâinilor Sundara este utilizat strategic în zonele în care converg un număr mare de persoane, asigurând experiențe eficiente și igienice de spălare a mâinilor. Funcționarea sa fără atingere minimizează riscul de contaminare încrucișată, oferind o soluție modernă și durabilă pentru spațiile publice.

Întrebări Frecvente

De ce să alegeți Zurn Flo-Bowl în locul inelelor tradiționale de ceară?

Inelele tradiționale de ceară sunt predispuse la scurgeri, provocând daune podelei și reparații costisitoare. Zurn Flo-Bowl oferă o soluție sigură și fără scurgeri cu sistemul său cu trei componente, oferind fiabilitate și liniște sufletească în timpul instalării toaletei.

Pe ce piese pentru repararea robinetelor Zurn sunt disponibile Raptor Supplies?

Raptor Supplies promoții bazele gurii, amestecând juguri, truse de reparare a hidrantilor de perete, garnituri si ansambluri de cartuşe.

Cum se instalează fitingurile Zurn PEX?

  • Asigurați-vă că capetele tăiate sunt curate și fără resturi.
  • Glisați un inel PEX peste capătul tubului PEX.
  • Introduceți fitingul Zurn PEX în capătul tubului PEX, asigurându-vă că intră până la capăt.
  • Poziționați inelul PEX la aproximativ 1/8 până la 1/4 inch de capătul tubului PEX.
  • Utilizați o unealtă de sertizare pentru a comprima inelul PEX, creând o conexiune sigură.
  • Inspectați conexiunea pentru a asigura o sertizare corespunzătoare și o potrivire strânsă.
  • Repetați procesul pentru fitinguri suplimentare după cum este necesar.
  • Testați presiunea sistemului PEX pentru a verifica dacă există scurgeri și pentru a asigura o instalare corespunzătoare.
  • Dacă utilizați fitinguri de expansiune, utilizați un instrument de expansiune calibrat corespunzător pentru a extinde tubulatura PEX înainte de a introduce fitingul.
  • Lăsați tubulatura PEX extinsă să se contracte pe fiting, creând o conexiune sigură.
  • Tăiați tubul PEX la lungimea dorită folosind un tăietor de tuburi PEX.

Produse exclusive pentru marcă