ZURN Colectoare de montare a tubului

Filtru

ZURN -

Colector PEX

Distribuitoarele Zurn pex controlează debitul de apă caldă și rece pentru a reduce risipa de energie și apă în sistemele comerciale de distribuție a apei. Ele oferă longevitate și robustețe cu polimer rezistent la coroziune și construcție din oțel inoxidabil întărit. Ele oferă, de asemenea, fluctuații de temperatură și presiune scăzute. Metoda de instalare a colectorului crește eficiența și performanța sistemului. Alegeți dintr-o gamă de aceste cuplaje Zurn pex, disponibile în dimensiuni de admisie de 3/4 și 1 inch pe Raptor Supplies.

StilModelInălțime totalăMaterial corpTip conexiuneLungime totalăLățimea totalăTemp. GamăDimensiunea intrăriiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
AQPM43-31.187 "Polimer CRPEX4.125 "59 / 64 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€27.68
BQPM43-41.187 "Polimer CRPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€44.05
CQPM43-51.187 "Polimer CRPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€70.74
DQCM43-4GX1.875 "CupruPEX11.5 "1.25 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€105.45
EQCM43-6GX1.875 "CupruPEX15.5 "1.25 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€122.87
FQCM43-8GX1.875 "CupruPEX19.5 "1.25 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€167.99
GQPPM9H15C-22 63 / 64 "Polimer CRMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€623.61
HQPPM15H21C2 63 / 64 "Polimer CRMNPS37.437 "5.875 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€528.18
IQPPM12H18C2 63 / 64 "Polimer CRMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€383.33
JQPPM12H18C-22 63 / 64 "Polimer CRMNPS31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€779.28
KQPPM9H15C2 63 / 64 "Polimer CRMNPS26.375 "5.875 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€349.90
LQPPM15H21C-22 63 / 64 "Polimer CRMNPS37.437 "10 15 / 16 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€897.48
MQPPM15H21C-33"Polimer CRPEX40 "9"73 grade1"160 psi€925.75
NQPPM9H15C-33.25 "Polimer CRPEX30.5 "9.25 "73 grade1"160 psi€626.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?