Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN QPPM12H18C Colector Pex preasamblat 31-29/32 L | AA2ARR 10A634

ZURN QPPM12H18C Colector Pex preasamblat 31-29/32 L

În stoc
Element: AA2ARR Model: QPPM12H18CCrucea Ref: 10A634
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
€383.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector PEX
Material corpPolimer CR
Tip conexiuneMNPS
Dimensiunea intrării1"
Presiune maximă100 psi
Dimensiunea orificiului de montare0.25 "
Numărul de intrări3
Număr de puncte de desfacere(12) cald, (18) rece
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Inălțime totală2 63 / 64 "
Lungime totală31 29 / 32 "
Lățimea totală5.875 "
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)92.46
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăMaterial corpTip conexiuneLungime totalăLățimea totalăTemp. GamăDimensiunea intrăriiPresiune maximăPreț
ZURN QPM43-3 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 inch | AA2ARM 10A630 QPM43-31.187 "Polimer CRPEX4.125 "59 / 64 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€27.68
ZURN QPM43-4 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 inch | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "Polimer CRPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€44.06
ZURN QPM43-5 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 inch | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "Polimer CRPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€70.74
ZURN QPPM9H15C Colector Pex Preasamblat Mnps 26-3/8 L | AA2ARQ 10A633 QPPM9H15C2 63 / 64 "Polimer CRMNPS26.375 "5.875 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€349.90
ZURN QPPM15H21C Colector Pex preasamblat 37-7/16 L | AA2ART 10A635 QPPM15H21C2 63 / 64 "Polimer CRMNPS37.437 "5.875 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€528.18
ZURN QPPM9H15C-2 Colector Pex Preasamblat Mnps 26-3/8 L | AA2ARU 10A636 QPPM9H15C-22 63 / 64 "Polimer CRMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€623.61
ZURN QPPM12H18C-2 Colector Pex preasamblat 31-29/32 L | AA2ARV 10A637 QPPM12H18C-22 63 / 64 "Polimer CRMNPS31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€779.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QPPM12H18C Colector Pex preasamblat 31-29/32 L
€383.33 /unitate