ZURN Colector PEX


Distribuitoarele Zurn PEX sunt componente de instalații sanitare utilizate pentru a distribui apă caldă și rece de la o linie principală de alimentare la mai multe prize sau corpuri de fixare. Aceste colectoare acționează ca buturi centrale pentru distribuția apei, permițând controlul individual al debitului de apă către fiecare dispozitiv.

Filtru
Conformitate: Certificat pentru utilizare în aplicații cu apă potabilă , Dimensiune priză: 1 / 2 "
StilModelInălțime totalăMaterial corpTip conexiuneLungime totalăLățimea totalăTemp. GamăDimensiunea intrăriiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
QPM43-5
1.187 "Polimer CRPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€70.74
B
QPM43-4
1.187 "Polimer CRPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€44.05
C
QPM43-3
1.187 "Polimer CRPEX4.125 "59 / 64 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€27.68
D
QCM43-8GX
1.875 "CupruPEX19.5 "1.25 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€167.99
E
QCM43-4GX
1.875 "CupruPEX11.5 "1.25 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€105.45
F
QCM43-6GX
1.875 "CupruPEX15.5 "1.25 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€122.87
G
QPPM9H15C-2
2 63 / 64 "Polimer CRMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€623.61
H
QPPM15H21C
2 63 / 64 "Polimer CRMNPS37.437 "5.875 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€528.18
I
QPPM12H18C
2 63 / 64 "Polimer CRMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€383.33
J
QPPM12H18C-2
2 63 / 64 "Polimer CRMNPS31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€779.28
K
QPPM9H15C
2 63 / 64 "Polimer CRMNPS26.375 "5.875 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€349.90
L
QPPM15H21C-2
2 63 / 64 "Polimer CRMNPS37.437 "10 15 / 16 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€897.48
M
QPPM15H21C-3
3"Polimer CRPEX40 "9"73 grade1"160 psi€925.75
N
QPPM9H15C-3
3.25 "Polimer CRPEX30.5 "9.25 "73 grade1"160 psi€626.99

Colector PEX

Distribuitoarele Zurn pex controlează debitul de apă caldă și rece pentru a reduce risipa de energie și apă în sistemele comerciale de distribuție a apei. Ele oferă longevitate și robustețe cu polimer rezistent la coroziune și construcție din oțel inoxidabil întărit. Ele oferă, de asemenea, fluctuații de temperatură și presiune scăzute. Metoda de instalare a colectorului crește eficiența și performanța sistemului. Alegeți dintr-o gamă de aceste cuplaje Zurn pex, disponibile în dimensiuni de admisie de 3/4 și 1 inch pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Au o construcție din cupru/polimer CR pentru rigiditate structurală.
  • Aceste colectoare Zurn Pex dispun de conexiuni MNPS / PEX pentru a minimiza scurgerile potențiale.
  • Ele pot rezista la presiuni de până la 160 psi.
  • Aceste colectoare de apă potabilă sunt pre-asamblate pentru o instalare ușoară.

Standarde și aprobări

  • ASTM

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură al colectoarelor Zurn PEX?

33-200 grade F.

Cum sunt instalate colectoarele Zurn PEX?

Distribuitoarele Zurn PEX trebuie instalate de un antreprenor sau instalator autorizat și necesită unelte și accesorii specializate. Distribuitorul este conectat la sursa principală de apă și apoi conectat la ramuri individuale folosind tuburi PEX.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?