ZURN QCM43-6GX Colector Pex Cupru Pex 15-1/2 inch Lungime | AA2ARY 10A640

ZURN QCM43-6GX Colector Pex Cupru Pex 15-1/2 inch Lungime

În stoc
Post: AA2ARY Model: QCM43-6GXCrucea Ref: 10A640

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€122.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector PEX
Material corpCupru
Tip conexiunePEX
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Presiune maximă80 psi
Numărul de intrări1
Număr de puncte de desfacere6
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Inălțime totală1.875 "
Lungime totală15.5 "
Lățimea totală1.25 "
Temp. Gamă33 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7419995010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăMaterial corpTip conexiuneLungime totalăLățimea totalăTemp. GamăDimensiunea intrăriiPresiune maximăPreț
ZURN QPM43-3 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 inch | AA2ARM 10A630 QPM43-31.187 "Polimer CRPEX4.125 "59 / 64 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€27.68
ZURN QPM43-4 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 inch | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "Polimer CRPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€44.06
ZURN QPM43-5 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 inch | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "Polimer CRPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 de grade până la 200 de grade F3 / 4 "80 psi€70.74
ZURN QPPM9H15C Colector Pex Preasamblat Mnps 26-3/8 L | AA2ARQ 10A633 QPPM9H15C2 63 / 64 "Polimer CRMNPS26.375 "5.875 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€349.90
ZURN QPPM12H18C Colector Pex preasamblat 31-29/32 L | AA2ARR 10A634 QPPM12H18C2 63 / 64 "Polimer CRMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€383.33
ZURN QPPM15H21C Colector Pex preasamblat 37-7/16 L | AA2ART 10A635 QPPM15H21C2 63 / 64 "Polimer CRMNPS37.437 "5.875 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€528.18
ZURN QPPM9H15C-2 Colector Pex Preasamblat Mnps 26-3/8 L | AA2ARU 10A636 QPPM9H15C-22 63 / 64 "Polimer CRMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 de grade până la 200 de grade F1"100 psi€623.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN QCM43-6GX Colector Pex Cupru Pex 15-1/2 inch Lungime
€122.88 /unitate