COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Trepte 12 inch H 450 lb. Oțel | AB6CFE 20Z277

COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Trepte 12 inch H 450 lb. Oţel

În stoc
Element: AB6CFE Model: 1001N1818A5E10B3C1P1Crucea Ref: 20Z277

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€307.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStep Stand
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei18 "
Lățimea bazei18.5 "
Latimea de Jos18.5 "
CuloriGri
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași1
Inălțime totală12 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei12 "
Lungimea platformei10 "
Adâncime dimensiune stocare12 "
Dimensiune depozitare Lungime18-1/2 "
Lățimea dimensiunii stocării18 "
Înălțimea pasului superior12 "
CălcaMat abraziv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.92
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea bazeiLățimea bazeiAdâncimea platformeiLungimea platformeiGrupul de produse Step StoolCălcaLatimea de JosPreț
COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Suport de trepte 30 inch H 500 lb. Oțel | AB6CQU 20Z503 1403N3032A3E10B1C1P130 "33 "32 "10 "10 "Pași staționarizimțată32 "€758.52
COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Suport de trepte 10 inch H 500 lb. Aluminiu | AB6CQV 20Z504 1801N3031A3E12B1C50P610 "16 "31 "11.75 "28.125 "Platforme staționarezimțată31 "€336.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Trepte 12 inch H 450 lb. Oţel
€307.45 /unitate