COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Suport de trepte 30 inch H 500 lb. Oțel | AB6CQU 20Z503

COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Trepte 30 inch H 500 lb. Oţel

În stoc
Articol: AB6CQU Model: 1403N3032A3E10B1C1P1Crucea Ref: 20Z503

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€758.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStep Stand
Adâncimea bazei33 "
Lățimea bazei32 "
Latimea de Jos32 "
Adâncime închisă30 "
Înălțime închisă32 "
CuloriGri
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași3
Inălțime totală30 "
Adâncimea platformei10 "
Lungimea platformei10 "
Grupul de produse Step StoolPași staționari
Adâncime dimensiune stocare30 "
Dimensiune depozitare Lungime32 "
Lățimea dimensiunii stocării33 "
Înălțimea pasului superior30 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea bazeiLățimea bazeiAdâncimea platformeiLungimea platformeiGrupul de produse Step StoolCălcaLatimea de JosPreț
COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Trepte 12 inch H 450 lb. Oțel | AB6CFE 20Z277 1001N1818A5E10B3C1P112 "18 "18.5 "10 "10 "-Mat abraziv18.5 "€307.45
COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Suport de trepte 10 inch H 500 lb. Aluminiu | AB6CQV 20Z504 1801N3031A3E12B1C50P610 "16 "31 "11.75 "28.125 "Platforme staționarezimțată31 "€336.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Trepte 30 inch H 500 lb. Oţel
€758.52 /unitate