HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Șepci de protecție


Filtru
Evaluarea curentă: A 400 , Material: Elastomer termoplastic , Evaluare NEMA: 3R, 4X și 12K , Tip: Dispozitiv cu un singur pol
StilModelCuloriSe potriveștePreț (ex. TVA)
A
HBLFCAPBK
NegruDispozitive unipolare feminine 300 / 400A€67.81
B
HBLMCAPBK
NegruDispozitive unipolare masculine 300 / 400A€67.81
C
HBLFCAPBL
AlbastruDispozitive unipolare feminine 300 / 400A€67.81
D
HBLMCAPBL
AlbastruDispozitive unipolare masculine 300 / 400A€67.81
E
HBLMCAPGN
VerdeDispozitive unipolare masculine 300 / 400A€67.81
F
HBLFCAPGN
VerdeDispozitive unipolare feminine 300 / 400A€67.81
G
HBLFCAPR
RoșuDispozitive unipolare feminine 300 / 400A€67.81
H
HBLMCAPR
RoșuDispozitive unipolare masculine 300 / 400A€67.81
I
HBLFCAPW
AlbDispozitive unipolare feminine 300 / 400A€67.81
J
HBLMCAPW
AlbDispozitive unipolare masculine 300 / 400A€67.81

Șepci de protecție

Capacele de protecție Hubbell Wiring Device-Kellems sunt utilizate pe scară largă cu conectori unipolar, cum ar fi mufe și prize de atașare. Sunt ideale pentru dispozitive cu un singur pin și manșon pentru aplicații de studio, scenă și teatru. Aceste dispozitive au o construcție termoplastică pentru a preveni crăparea în condiții calde sau reci. Alegeți dintr-o gamă largă de dispozitive de 300 / 400A masculin și feminin, cu un singur pol, disponibile în culorile albastru, verde, alb, negru și roșu pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?