DAYTON Suflant de înaltă presiune


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge în Motor , Material carcasă: Oţel , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , Rotație: CW , Materialul roții: Aluminiu
StilModelLățime de descărcare (in)RPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeFinisajul locuințelorHzDia admisie.Preț (ex. TVA)
A
7AT87
334502521.7-1.8 / 0.915.125 "Epoxid poliester gri604"€790.01
A
7AT88
334502521.8-1.6 / 0.815.125 "Epoxid poliester gri604"€850.49
A
7AT89
3.53450-1.7-1.8 / 0.917 "Epoxid poliester gri605"€803.58
A
7AT93
3.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Epoxid poliester gri606"€818.88
A
7AT96
3.5345073418.8 / 9.7-9.420.125 "Epoxid poliester gri606"€1,189.87
A
7AT90
3.53450-1.8-1.6 / 0.817 "Epoxid poliester gri605"€864.05
A
7AT94
3.53450-3.4-3.7 / 1.8520.125 "Epoxid poliester gri606"€865.77
A
7AT97
3.534507344.6-4.6 / 2.320.125 "Epoxid poliester gri50/606"€1,037.59
A
7AT92
3.534504373.0-3.2 / 1.617 "Epoxid poliester gri605"€970.76
A
7AT95
3.53450-3.0-2.8 / 1.420.125 "Epoxid poliester gri606"€1,166.53
B
6XWG9
4---18.88 "Poliester copt-7"€511.50
A
7AT99
4347511278.4-7.6 / 3.818.88 "Epoxid poliester gri607"€1,938.99
A
7AT98
43475112725.0/12.518.88 "Epoxid poliester gri607"€1,234.59
A
7AU01
5.753430-19.823.13 "Epoxid poliester gri608"€2,628.11
A
7AU00
5.753430-21.223.13 "Epoxid poliester gri608"€2,409.98

Suflant de înaltă presiune

Suflantele DAYTON sunt proiectate pentru aplicații de deplasare a aerului de înaltă presiune și volum, potrivite pentru colectarea prafului și transportul materialului. Aceste suflante dispun de lame plate într-o carcasă de oțel, dispuse într-un model radial pentru performanțe optime. Sunt echipate cu un motor monofazat/trifazat într-o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator/deschisă, rezistentă la picurare, oferind viteze de până la 3475 rpm fără supraîncălzire. Suflantele de înaltă presiune DAYTON au roți din aluminiu turnat sub presiune de tip paletă, cu autocurățare, care se rotesc în sensul acelor de ceasornic și mențin debitele la presiune statică ridicată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu acționare directă de la DAYTON, disponibile cu o instalație de descărcare orizontală inferioară pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?