DAYTON 7AT89 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUY

DAYTON 7AT89 Suflanta direct/acționare cu motor 208-230/460 V

În stoc
Element: AF3CUY Model: 7AT89

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€803.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge în Motor
RPM suflantă3450
CFM @ 2.000-In. SP391
CFM @ 3.000-In. SP336
CFM @ 4.000-In. SP270
CFM @ 5.000-In. SP173
dBA @ 5 Picioare77
Adâncime12-3/4 "
Înălțimea de descărcare (în.)3.5
Lățime de descărcare (in)3.5
Amplificatori de încărcare completă1.7-1.8 / 0.9
Înălţime17 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.5"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor48
CP motor1/2
RPM motor3450
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1 / 2 "
TipCu Motor
Voltaj208-230 / 460
Alezaj roată1 / 2 "
Diametrul roților9"
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții2 13 / 16 "
Lăţime13.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.5935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățime de descărcare (in)RPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeFinisajul locuințelorHzDia admisie.Preț
Suflantă de înaltă presiune DAYTON 6XWG9 12-1/2 | AF2UEM 6XWG94---18.88 "Poliester copt-7"€511.50
DAYTON 7AT87 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8 / 0.915.125 "Epoxid poliester gri604"€790.01
DAYTON 7AT88 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6 / 0.815.125 "Epoxid poliester gri604"€850.48
DAYTON 7AT90 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6 / 0.817 "Epoxid poliester gri605"€864.05
DAYTON 7AT92 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2 / 1.617 "Epoxid poliester gri605"€970.76
DAYTON 7AT93 Suflantă cu acționare directă cu motor 115/208-230 V | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Epoxid poliester gri606"€818.88
DAYTON 7AT94 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CVD 7AT943.53450-3.4-3.7 / 1.8520.125 "Epoxid poliester gri606"€865.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AT89 Suflanta direct/acționare cu motor 208-230/460 V
€803.57 /unitate