Suflantă de înaltă presiune DAYTON 6XWG9 12-1/2 | AF2UEM

DAYTON 6XWG9 Suflantă de înaltă presiune 12-1/2

În stoc
Element: AF2UEM Model: 6XWG9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€511.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflant de înaltă presiune
Tip rulmentMinge în Motor
Adâncime17 "
Înălțimea de descărcare (în.)5
Lățime de descărcare (in)4
Înălţime18.88 "
Finisajul locuințelorPoliester copt
Material carcasăOţel
Dia admisie.7"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
TipMai puțin motor
Alezaj roată1-1/8 "
Diametrul roților12 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții3"
Lăţime18.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.236
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățime de descărcare (in)RPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeFinisajul locuințelorHzDia admisie.Preț
DAYTON 7AT87 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8 / 0.915.125 "Epoxid poliester gri604"€790.01
DAYTON 7AT88 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6 / 0.815.125 "Epoxid poliester gri604"€850.48
DAYTON 7AT89 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUY 7AT893.53450-1.7-1.8 / 0.917 "Epoxid poliester gri605"€803.57
DAYTON 7AT90 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6 / 0.817 "Epoxid poliester gri605"€864.05
DAYTON 7AT92 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2 / 1.617 "Epoxid poliester gri605"€970.76
DAYTON 7AT93 Suflantă cu acționare directă cu motor 115/208-230 V | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Epoxid poliester gri606"€818.88
DAYTON 7AT94 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CVD 7AT943.53450-3.4-3.7 / 1.8520.125 "Epoxid poliester gri606"€865.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6XWG9 Suflantă de înaltă presiune 12-1/2
€511.50 /unitate