SMITH BEARING Seria Cr-Xc, urmăritor Cam


Filtru
Conformitatea agenției: ABMA , Material rulment: Otel carbon , Tip rulment: Rola cu ac, sigilată , Număr de rulmenți: Un singur rând , Material role: Otel carbon , Tip role: Încoronat, cap cu fantă pentru șurubelniță , Material stud: Otel carbon , Tip: știft
StilModelDimensiune de filetCapacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăStud Dia.Lungimea știftuluiLungimea filetuluiPreț (ex. TVA)
A
CR-2-3 / 4-XC
1-1415280 Lb.2.75 "1.5 "16550 Lb.1"2.25 "1.125 "€339.86
A
CR-2-1 / 2-XC
1-1415280 Lb.2.5 "1.5 "16650 Lb.1"2.25 "1.125 "€228.44
A
CR-1-3 / 8-XC
1 / 2-204470 Lb.1.375 "0.75 "4300 Lb.0.5 "1.25 "0.625 "€75.36
A
CR-1-1 / 4-XC
1 / 2-204470 Lb.1.25 "0.75 "4300 Lb.0.5 "1.25 "0.625 "€76.15
A
CR-5/8-XC
1 / 4-281320 Lb.0.625 "0.437 "1250 Lb.0.25 "0.75 "0.312 "€58.86
A
CR-1-3 / 4-XC
3 / 4-167870 Lb.1.75 "1"7950 Lb.0.75 "1.75 "0.875 "€116.50
A
CR-1-7 / 8-XC
3 / 4-167870 Lb.1.875 "1"7950 Lb.0.75 "1.75 "0.875 "€133.66
A
CR-7/8-XC
3 / 8-242140 Lb.0.875 "0.5 "2260 Lb.0.375 "0.875 "0.375 "€55.36
A
CR-3/4-XC
3 / 8-242140 Lb.0.75 "0.5 "2260 Lb.0.375 "0.875 "0.375 "€50.04
A
CR-1-5 / 8-XC
5 / 8-185560 Lb.1.625 "0.875 "5730 Lb.0.625 "1.5 "0.75 "€86.71
A
CR-1-1 / 2-XC
5 / 8-185560 Lb.1.5 "0.875 "5730 Lb.0.625 "1.5 "0.75 "€86.55
A
CR-2-XC
7 / 8-1410370 Lb.2"1.25 "10700 Lb.0.875 "2"1"€152.60
A
CR-2-1 / 4-XC
7 / 8-1410370 Lb.2.25 "1.25 "10700 Lb.0.875 "2"1"€196.12
A
CR-1-XC
7 / 16-203030 Lb.1"0.625 "3100 Lb.0.437 "1"0.5 "€64.33
A
CR-1-1 / 8-XC
7 / 16-203030 Lb.1.125 "0.625 "3100 Lb.0.437 "1"0.5 "€64.19
A
CR-1/2-XC
10-32970 Lb.0.5 "0.375 "720 Lb.0.19 "0.625 "0.25 "€61.30
A
CR-4-XC
1335980 Lb.4"2.225 "45100 Lb.1.5 "3.5 "1.5 "€697.39
A
CR-3-XC
1320200 Lb.3"1.75 "25200 Lb.1.25 "2.5 "1.25 "€436.99
A
CR-3-1 / 4-XC
1320200 Lb.3.25 "1.75 "25200 Lb.1.25 "2.5 "1.25 "€534.18
A
CR-3-1 / 2-XC
1329660 Lb.3.5 "2"31800 Lb.1.375 "2.75 "1.375 "€638.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?