HANSEN Cuplaj rapid hidraulic, oțel zincat, 3/4 "


Filtru
Material rulment: Oţel inoxidabil , Rulmenti: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: Oțel zincat , Marimea corpului: 3 / 4 " , Tipul conexiunii: FNPT , Finalizarea: Ștergeți Chromate , Debit: 26 g / min , Mecanism de blocare: Blocare manșon standard , Max. Presiune: 5075 psi , Temp. Gamă: -4 grade până la 212 grade F , Sigiliu: Buna N , Material de etanșare: Buna N , Tip de etanșare: Buna N , Temp. Gamă: -4 Până la 212 F. , Dimensiune de filet: 3/4 "-14 , Design supapă: Tubular
StilModelArticolSchimbul ParkerTipPreț (ex. TVA)
A
19FFS75
Corpul cuplajului hidraulicFEM751-12FPFață plată, femeie€362.63
B
19FFP75
Niplul cuplajului hidraulicFEM752-12FPFață plată, bărbat€219.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?