APPLETON ELECTRIC Seria EFS, comutator de geam nesigilat


Filtru
Amplificatoare: 20 , Finalizarea: Finisaj acoperit cu epoxidice gri coapte , Hz: 60 , Evaluare NEMA: 3, 3R, 7BCD, 9EFG , Număr de poli: 3 , Număr de fire: 2 , Șuruburi: Oţel inoxidabil , Voltaj: 125
StilModelDimensiunea butuculuiStil HubMaterialPreț (ex. TVA)
A
EFS110-GFI
1"Capat de drumFier maleabil€3,441.28
A
EFSC110A-GFI
1"Feed-ThruAluminiu fără cupru€3,441.28
A
EFSC110-GFI
1"Feed-ThruFier maleabil€3,609.09
A
EFS110A-GFI
1"Capat de drumAluminiu fără cupru€3,441.28
A
EFS150-GFI
1 / 2 "Capat de drumFier maleabil€3,441.28
A
EFSC150A-GFI
1 / 2 "Feed-ThruAluminiu fără cupru€3,441.28
B
EFS150A-GFI
1 / 2 "Capat de drumAluminiu fără cupru€3,441.28
A
EFSC150-GFI
1 / 2 "Feed-ThruFier maleabil€3,441.28
A
EFS175-GFI
3 / 4 "Capat de drumFier maleabil€3,441.28
A
EFSC175A-GFI
3 / 4 "Feed-ThruAluminiu fără cupru€3,441.28
A
EFS175A-GFI
3 / 4 "Capat de drumAluminiu fără cupru€3,441.28
A
EFSC175-GFI
3 / 4 "Feed-ThruFier maleabil€3,441.28

Seria EFS, comutator de geam nesigilat

Întrerupătoarele Appleton din seria EFS fără etanșare oferă control electric fiabil și siguranță sporită în medii periculoase, cum ar fi în medii industriale, rafinării și fabrici chimice, unde pot fi prezente gaze combustibile sau praf. Aceste întrerupătoare oferă un control fiabil al circuitelor electrice, ajutând la funcționarea mașinilor, iluminarea sau oprirea echipamentelor. Au un caracter nesigilat pentru a asigura acces rapid pentru întreținere și depanare. Aceste întrerupătoare cu butuci oferă stiluri de butuc fără capăt și cu alimentare prin intermediul pentru o versatilitate sporită și flexibilitate de instalare. Acestea au un strat de finisaj cu triplu strat de zinc galvanizat/cromat/pulbere epoxidica pentru o rezistență excepțională la coroziune și asigurând performanțe fiabile în medii provocatoare. Aceste întrerupătoare cu pahar au o construcție din fier maleabil pentru durabilitate și rezistență. Au urechi de montare externi pe carcase pentru o instalare fără efort și oferă bucșe rotunjite integrale în fiecare butuc pentru a proteja izolația conductorului. Aceste întrerupătoare sunt echipate cu arbori din oțel inoxidabil filetate de precizie pe fiecare mâner pentru a îndeplini cerințele împotriva exploziilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?