Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capac și cutie APPLETON ELECTRIC EFSC110A-GFI GFCI, 125 V, 20 A, 1 butuc, butuc prin picioare, aluminiu fără Cooper | AA3XYP 11Y377

APPLETON ELECTRIC Capac și cutie GFCI EFSC110A-GFI, 125 V, 20 A, 1 butuc, butuc prin picioare, aluminiu fără Cooper

În stoc
Element: AA3XYP Model: EFSC110A-GFICrucea Ref: 11Y377
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
€3,365.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCopertă și cutie GFI pentru locație periculoasă
amperi20
finalizareaFinisaj acoperit cu epoxidice gri coapte
Dimensiunea butucului1"
Stil HubFeed-Thru
Hz60
MaterialAluminiu fără cupru
Cutie de montareAluminiu fără cupru, 1 grupuri
NEMA Rating-ul3, 3R, 7BCD, 9EFG
Tip NEMA5-20R
Număr de poli3
Număr de fire2
ȘuruburiOţel inoxidabil
Voltaj125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS8536308000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiStil HubMaterialPreț
APPLETON ELECTRIC EFS110A-GFI GFCI capac și cutie, 125V, 20A, 1 butuc, butuc de blocaj, aluminiu fără Cooper | AA3XYB 11Y365 EFS110A-GFI1"Capat de drumAluminiu fără cupru€3,365.81
APPLETON ELECTRIC EFS110-GFI GFCI capac și cutie, 125V, 20A, 1 butuc, butuc de blocaj, fier maleabil | AA3XYC 11Y366 EFS110-GFI1"Capat de drumFier maleabil€3,365.81
Capac și cutie APPLETON ELECTRIC EFS150A-GFI GFCI, 125V, 20A, 1/2 butuc, butuc de blocaj, aluminiu fără Cooper | AA3XYD 11Y367 EFS150A-GFI1 / 2 "Capat de drumAluminiu fără cupru€3,365.81
APPLETON ELECTRIC EFS150-GFI GFCI capac și cutie, 125V, 20A, 1/2 butuc, butuc de blocaj, fier maleabil | AA3XYE 11Y368 EFS150-GFI1 / 2 "Capat de drumFier maleabil€3,365.81
APPLETON ELECTRIC EFS175A-GFI GFCI capac și cutie, 125V, 20A, butuc 3/4, butuc fără capăt, aluminiu fără Cooper | AA3XYF 11Y369 EFS175A-GFI3 / 4 "Capat de drumAluminiu fără cupru€3,365.81
APPLETON ELECTRIC EFS175-GFI GFCI capac și cutie, 125V, 20A, butuc 3/4, butuc cu capăt mort, fier maleabil | AA3XYG 11Y370 EFS175-GFI3 / 4 "Capat de drumFier maleabil€3,365.81
APPLETON ELECTRIC EFSC110-GFI GFCI capac și cutie, 125 V, 20 A, 1 butuc, picior prin butuc, fier maleabil | AA3XYQ 11Y378 EFSC110-GFI1"Feed-ThruFier maleabil€3,529.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Capac și cutie GFCI EFSC110A-GFI, 125 V, 20 A, 1 butuc, butuc prin picioare, aluminiu fără Cooper
€3,365.81 /unitate