A Material corp: din aluminiu anodizat , Diametrul alezajului: 2.5 " , Tip pernă: Cap și Cap , Tip cilindru: Rundă , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 150 psi , Montură: pachet de bază , Filet de montare la nas: 13 , Material piston: din aluminiu anodizat , Material tija pistonului: Oțel cromat , Diametru orificiu pivot: 0.437 " , Dimensiunea portului: 3 / 8 " , Rod Dia.: 3 / 4 " , Lungimea filetului tijei: 1.5 " , Dimensiunea filetului tijei: 3/4 "-10 , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -10 grade până la 165 grade F , Material tub: din aluminiu anodizat