Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VNN1 Cilindru cu aer dublu efect 15.6875 inch Lungime | AE6WTM

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VNN1 cu dublă acțiune, lungime de 15.6875 inci

În stoc
Element: AE6WTM Model: 5VNN1
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
€668.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpdin aluminiu anodizat
Bore Dia.2.5 "
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruRundă
Piston magneticNu
Presiune maximă150 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală15.687 "
Materialul pistonuluidin aluminiu anodizat
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului3 / 8 "
Rod Dia.3 / 4 "
Lungimea firului tijei1.5 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-10
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă7"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluidin aluminiu anodizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VMU6 Cilindru de aer cu dublă acțiune 9.6875 inci lungime | AE6WKK 5VMU69.687 "1"€557.28
SPEEDAIRE 5VMU7 Cilindru de aer cu dublă acțiune 10.1875 inci lungime | AE6WKL 5VMU710.187 "1.5 "€557.29
SPEEDAIRE 5VMU8 Cilindru cu aer dublu efect 10.6875 inch Lungime | AE6WKM 5VMU810.687 "2"€557.29
SPEEDAIRE 5VMU9 Cilindru cu aer dublu efect 11.1875 inch Lungime | AE6WKN 5VMU911.187 "2.5 "€557.28
SPEEDAIRE 5VMV0 Cilindru de aer cu dublă acțiune 11.6875 inch Lungime | AE6WKP 5VMV011.687 "3"€557.28
SPEEDAIRE 5VMV1 Cilindru de aer cu dublă acțiune 12.1875 inci lungime | AE6WKQ 5VMV112.187 "3.5 "€557.29
SPEEDAIRE 5VMV2 Cilindru de aer cu dublă acțiune 12.6875 inch Lungime | AE6WKR 5VMV212.687 "4"€557.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VNN1 cu dublă acțiune, lungime de 15.6875 inci
€668.63 /unitate