Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VNP8 Cilindru de aer 24 inch cursa 32.6875 inch lungime | AE6WUE

SPEEDAIRE 5VNP8 Cilindru de aer 24 inch cursa 32.6875 inch lungime

În stoc
Articol: AE6WUE Model: 5VNP8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,008.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpdin aluminiu anodizat
Bore Dia.2.5 "
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă150 psi
Mountpachet de bază
Fir de montare pe nas13
Lungime totală32.687 "
Materialul pistonuluidin aluminiu anodizat
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Diametru orificiu pivot.0.437 "
Dimensiunea portului3 / 8 "
Rod Dia.3 / 4 "
Lungimea firului tijei1.5 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-10
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă24 "
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluidin aluminiu anodizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.78
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VMU6 Cilindru de aer cu dublă acțiune 9.6875 inci lungime | AE6WKK 5VMU69.687 "1"€557.28
SPEEDAIRE 5VMU7 Cilindru de aer cu dublă acțiune 10.1875 inci lungime | AE6WKL 5VMU710.187 "1.5 "€557.29
SPEEDAIRE 5VMU8 Cilindru cu aer dublu efect 10.6875 inch Lungime | AE6WKM 5VMU810.687 "2"€557.29
SPEEDAIRE 5VMU9 Cilindru cu aer dublu efect 11.1875 inch Lungime | AE6WKN 5VMU911.187 "2.5 "€557.28
SPEEDAIRE 5VMV0 Cilindru de aer cu dublă acțiune 11.6875 inch Lungime | AE6WKP 5VMV011.687 "3"€557.28
SPEEDAIRE 5VMV1 Cilindru de aer cu dublă acțiune 12.1875 inci lungime | AE6WKQ 5VMV112.187 "3.5 "€557.29
SPEEDAIRE 5VMV2 Cilindru de aer cu dublă acțiune 12.6875 inch Lungime | AE6WKR 5VMV212.687 "4"€557.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VNP8 Cilindru de aer 24 inch cursa 32.6875 inch lungime
€1,008.00 /unitate