WESCO Camioane cu platformă cu mâner pliant din oțel


Filtru
Numărul de roți rotative: 4 , Stil platformă: Vinil greu antiderapant
StilModelÎnălțimea mâneruluiCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A
272019
32.5 "440 lb.32.5 "29 "19 "Cauciuc€292.93
B
272239
32.5 "400 lb.32.5 "35 "23 "Cauciuc€504.26
B
272238
32.5 "275 lb.32.5 "29 "19 "Cauciuc€188.77
A
272035
37.5 "660 lb.37.5 "35 "23 "Cauciuc€510.91
B
278762
38.5 "400 lb.38.5 "35 "23 "Pneumatic€548.02

Camioane cu platformă cu mâner pliant din oțel

Camioanele cu platformă din oțel Wesco sunt folosite pentru mutarea formelor, a materialelor de birou și a echipamentelor ușoare în jurul biroului sau al unui magazin. Aceste camioane cu platformă din seria Deluxe au un finisaj emailat pe o suprafață de vinil pentru a preveni alunecarea încărcăturii și bare de protecție din vinil pentru a proteja echipamentul împotriva sarcinilor puternice de impact. În plus, sunt integrate cu un mâner pliabil pentru depozitare ușoară și oferă capacități de încărcare de până la 660 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane cu platformă disponibile în opțiuni pneumatice și roți din cauciuc pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?