WESCO 278762 Camion economic cu platformă din oțel cu mâner pliabil din oțel, capacitate de 400 lbs

În stoc
Articol: AG7KAT Model: 278762

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€548.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă cu mâner pliabil
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Puntea L x L35 "x 23"
Materialul de pe punteOţel
MânerPlierea
Înălțimea mânerului38.5 "
Capacitate de încărcare400 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală38.5 "
Lungime totală35 "
Lățimea totală23 "
Stil de platformăVinil greu antiderapant
Materialul roțiiPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)97.79
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)58.42

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea mâneruluiCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț
WESCO 272019 Camion de lux cu platformă din oțel cu mâner pliabil, capacitate de 440 lbs | AG7KAN 27201932.5 "440 lb.32.5 "29 "19 "Cauciuc€292.93
WESCO 272035 Camion cu platformă din oțel din seria Deluxe, mâner pliabil, 660 lb | AG7KAP 27203537.5 "660 lb.37.5 "35 "23 "Cauciuc€510.91
WESCO 272238 Camion economic cu platformă din oțel cu mâner pliabil, capacitate de 275 lbs | AG7KAQ 27223832.5 "275 lb.32.5 "29 "19 "Cauciuc€188.77
WESCO 272239 Camion economic cu platformă din oțel cu mâner pliabil, capacitate de 400 lbs | AG7KAR 27223932.5 "400 lb.32.5 "35 "23 "Cauciuc€504.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 278762 Camion economic cu platformă din oțel cu mâner pliabil din oțel, capacitate de 400 lbs
€548.02 /unitate