KERN AND SOHN Balanțe analitice seria ADB-A


Filtru
Tip ecran: LCD , Lungimea carcasei: 310 mm , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 la 265V , Max. Umiditate ambientală: 85% , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Ora de stabilire: 4 sec. , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator): 1mg , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal): 10mg , Unități: ct, g, lb, oz , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Diametru suprafață de cântărire: 90 mm
StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLiniaritateaPreț (ex. TVA)
A
ADB 600-C3
230 x 310 x 210 mm210 mm+/-0.4 mg€1,244.28
B
ADB 100-4
230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004g€1,260.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?