Balanță analitică KERN AND SOHN ADB 100-4, 120g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8HEW

KERN AND SOHN Balanță analitică ADB 100-4, 120g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8HEW Model: ADB 100-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,260.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Lățimea carcasei230mm
Dimensiunea cifrei16mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 - 60 Hz
Dimensiunea carcasei230 x 310 x 330 mm
Înălțimea carcasei330 mm
Lungimea carcasei310 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 la 265V
Liniaritatea+/- 0.0004g
Max. Umiditatea mediului ambiant85%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Max. Actual2A
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Diviziune0.1mg
reproductibilitatea0.0002g
Timpul de stabilire4 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, g, lb, oz
Capacitate de cântărire120g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire90 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)46
Lungimea navei (cm)49
Lățimea navei (cm)39
Tara natalaDE

Detalii produs:

Balanta analitica KERN & SOHN ADB 100-4 este utilizata in medii de laborator si aplicatii de chimie si biologie. Este utilizat pentru cântărirea precisă a substanțelor și a probelor pentru aplicații analitice și de cercetare în care precizia este crucială.

Caracteristici:

  • Această balanță analitică oferă o capacitate maximă de cântărire de 120 g.
  • Se laudă cu o lizibilitate impresionantă de 0.0001 g, asigurând măsurători precise.
  • Această balanță prezintă liniaritate cu abateri de +/- 0.0004 g.
  • Vine cu un timp de stabilizare rapidă de doar 4 secunde și minimizează timpii de așteptare în timpul experimentelor.
  • Această balanță îndeplinește cerințele USP privind greutatea minimă a probei de 400 mg pentru scopuri farmaceutice și de cercetare.
  • Este echipat cu o interfață RS-232 pentru a facilita transferul de date către dispozitive externe.
  • Această balanță dispune de un paravan de sticlă pentru a crea un mediu controlat pentru măsurători.
  • Oferă o carcasă din plastic pentru protecția generală a unității.
  • Această balanță vine cu o placă de cântărire din oțel inoxidabil pentru o durată de viață prelungită.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg balanța analitică KERN & SOHN ADB 100-4?

A.

  • Capacitate de cântărire
  • Diviziune
  • Opțiuni de calibrare
  • Timp de stabilizare
  • interfaţă
  • Intervalul temperaturii ambientale
  • Durabilitate

Î. Cum resetez manual această balanță analitică la zero în cazul oricărei erori?

A.

  • Scoateți toate obiectele din tava de cântărire.
  • Apasati butonul zero/tara de pe balanta.
  • Așteptați ca balanța să se stabilizeze și să afișeze 0.0000 g.
  • Asigurați-vă că balanța este liberă de orice interferență înainte de a pune obiectele înapoi pe tigaie.

Q. Are Raptor Supplies oferă alte balanțe analitice de la KERN & SOHN cu liniaritate diferită?

R. Da, clienții care caută balanțe analitice cu liniaritate diferită pot opta pentru KERN & SOHN balanta analitica adb-600-c3 având o liniaritate de +/- 0.4 mg.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLiniaritateaPreț
Balanță analitică KERN AND SOHN ADB 600-C3, 120g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8HEY ADB 600-C3230 x 310 x 210 mm210 mm+/-0.4 mg€1,244.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță analitică ADB 100-4, 120g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate
€1,260.65 /unitate