BURNDY Cod Conductor Standard Cupru Butoi Cupru


Filtru
Lungime barilă: Pantaloni scurți , Materialul corpului: Cupru , Material: Cupru , Vizor: Da , Stil: Standard
StilModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiLăţimeCodul culoriiTipul ConnectorCodul morțiiHole Center to EndPreț (ex. TVA)
A
YA6CL2TC10
# 10 "6AWG6AWG0.42 "AlbastruButoi drept70.25 "€17.55
B
YA8CL2TC14
1 / 4 "8AWG8AWG0.44 "RoșuButoi drept490.31 "€13.50
C
YA4CL2TC14E2
1 / 4 "4AWG4AWG0.51 "GriButoi drept80.31 "€20.41
D
YA25L2TC14
1 / 4 "1/0 AWG1/00.75 "RozButoi drept120.31 "€27.08
E
YA6CL2TC1445
1 / 4 "6AWG6AWG0.45 "AlbastruButoi cu unghi70.31 "€25.98
F
YA6CL2TC14
1 / 4 "6AWG6AWG0.45 "AlbastruButoi drept70.31 "€16.52
G
YA2CL2TC14
1 / 4 "2AWG2AWG0.61 "MaroButoi drept100.31 "€22.38
H
YA6CL2TC14E
1 / 4 "6AWG6AWG0.45 "AlbastruButoi drept70.31 "€17.87
I
YA2CL2TC14E2
1 / 4 "2AWG2AWG0.61 "MaroButoi drept100.31 "€22.36
J
YA6CL2TC14E1
1 / 4 "6AWG6AWG0.45 "AlbastruButoi drept70.31 "€17.82
K
YA4CL2TC14
1 / 4 "4AWG4AWG0.51 "GriButoi drept80.31 "€19.39
L
YA6CL2TC14E2
1 / 4 "6AWG6AWG0.45 "AlbastruButoi drept70.31 "€18.15
M
YA28L2TC38
3 / 8 "4/0 AWG4/0 AWG1.02 "VioletButoi drept150.41 "€42.74
N
YA6CL2TC38
3 / 8 "6AWG6AWG0.58 "AlbastruButoi drept70.41 "€16.48
O
YA4CL2TC38
3 / 8 "4AWG4AWG0.59 "GriButoi drept80.41 "€18.74
P
YA2CL2TC38
3 / 8 "2AWG2AWG0.61 "MaroButoi drept100.41 "€21.49
Q
YA25L2TC38
3 / 8 "1/0 AWG1/0 AWG0.75 "RozButoi drept120.41 "€27.94
R
YA26L2TC38
3 / 8 "2/0 AWG2/0 AWG3.2 "NegruButoi drept130.41 "€32.33

Cod Conductor Standard Cupru Butoi Cupru

Conectorii de compresie Burndy cu două orificii sunt proiectați pentru a conecta firele la circuitele electrice. Acestea au o construcție din cupru pentru o conductivitate ridicată și placare cu electro-staniu pentru a preveni supraîncălzirea și coroziunea. Sunt certificate CSA și listate UL pentru funcționare în siguranță și au o gaură pentru a asigura conexiuni electrice sigure. Butoiul drept sau unghiular se conectează la circuite electrice. Alegeți dintr-o gamă largă de conectori de compresie, disponibili pentru dimensiuni de fire de la 8 la 1/0 AWG. Raptor Supplies oferă și Burndy conectori tip cilindru standard în configurații cu unul și două găuri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?