Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA28L2TC38 Cod Conductor Standard Butoi Cu Lug 2 orificii 4/0awg | AB6RJQ 22C327

BURNDY YA28L2TC38 Cod Conductor Standard Butoi Cu Lug 2 orificii 4/0awg

În stoc
Element: AB6RJQ Model: YA28L2TC38Crucea Ref: 22C327
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
€42.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDouă găuri cu butoi standard CU Lug
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru
Dimensiunea cablului4/0 AWG
Codul dimensiunii cablului4/0 AWG
Codul culoriiViolet
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții15
Hole Center to End0.41 "
Centru gaură în gaură (in.)1
Lungime3.22 "
MaterialCupru
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului3 / 8 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime1.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiLăţimeCodul culoriiTipul ConnectorCodul morțiiHole Center to EndPreț
BURNDY YA6CL2TC14 Cod Conductor Standard Butoi Cu Lug 2 orificii 6 Awg | AB6RJA 22C313 YA6CL2TC141 / 4 "6AWG6AWG0.45 "AlbastruButoi drept70.31 "€16.52
BURNDY YA6CL2TC14E2 Cod Conductor Standard Butoi Cu Lug 2 orificii 6 Awg | AB6RJB 22C314 YA6CL2TC14E21 / 4 "6AWG6AWG0.45 "AlbastruButoi drept70.31 "€18.15
BURNDY YA2CL2TC14 Cod Conductor Standard Butoi Cu Lug 2 orificii 2 Awg | AB6RJC 22C315 YA2CL2TC141 / 4 "2AWG2AWG0.61 "MaroButoi drept100.31 "€22.37
BURNDY YA8CL2TC14 Cod Conductor Standard Butoi Cu Lug 2 orificii 8 Awg | AB6RJD 22C316 YA8CL2TC141 / 4 "8AWG8AWG0.44 "RoșuButoi drept490.31 "€13.50
BURNDY YA4CL2TC14 Cod Conductor Standard Butoi Cu Lug 2 orificii 4 Awg | AB6RJE 22C317 YA4CL2TC141 / 4 "4AWG4AWG0.51 "GriButoi drept80.31 "€19.40
BURNDY YA2CL2TC38 Cod Conductor Standard Butoi Cu Lug 2 orificii 2 Awg | AB6RJF 22C318 YA2CL2TC383 / 8 "2AWG2AWG0.61 "MaroButoi drept100.41 "€21.49
BURNDY YA6CL2TC38 Cod Conductor Standard Butoi Cu Lug 2 orificii 6 Awg | AB6RJG 22C319 YA6CL2TC383 / 8 "6AWG6AWG0.58 "AlbastruButoi drept70.41 "€16.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA28L2TC38 Cod Conductor Standard Butoi Cu Lug 2 orificii 4/0awg
€42.74 /unitate