A Material corp: Aluminiu , Diametrul alezajului: 2.5 " , Tip cilindru: NFPA , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Piuliță laterală filetată / manșon , Material tija pistonului: Oțel cromat , Dimensiunea portului: 1/4 "NPT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Lungimea filetului tijei: 3 / 4 " , Dimensiunea filetului tijei: 1/2 "-20 , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -20 grade până la 200 grade F , Material tirant: Oţel , Material tub: Aluminiu
Cilindri de aer cu dublă acțiune, cu diametrul alezajului de 2-1/2 inch
Cilindrii de aer NFPA cu dublă acțiune SPEEDAIRE au un piston controlat magnetic pentru a deplasa un obiect prin implicarea unei forțe. Sunt ideale pentru operațiuni în care este disponibil cu 50% mai puțin spațiu de operare decât spațiul necesar cilindrilor tipici cu tijă de piston. Acestea au perne reglabile pentru a seta forța dorită și pentru a decelera sarcina la sfârșitul cursei. Acești cilindri de aer pot fi montați în orice direcție (vertical/orizontal) și dispun de un tub de aluminiu. Au un piston controlat magnetic pentru a comprima camera de aer. Alegeți dintr-o gamă largă de variante de cilindri de aer, disponibile în lungimi de cursă cuprinse între 1/2 și 36 de inci. Raptor Supplies.