Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5TDZ6 Cilindru de aer 5-1/2 inch cursa 11 inch lungime | AE6JXA

SPEEDAIRE 5TDZ6 Cilindru de aer 5-1/2 inch cursa 11 inch lungime

În stoc
Articol: AE6JXA Model: 5TDZ6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€373.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.2.5 "
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticNu
Max. Sarcină1,227 lb.
Presiune maximă250 psi
MountPiuliță laterală filetată / manșon
Lungime totală11 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă5.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip pernăMaterialul capacului de capătfinalizareaMax. SarcinăLungime totalăMaterialul pistonuluiCursăPreț
SPEEDAIRE 4MU36 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezaj 1 inch cursa | AD8UVH 4MU36Nici unulOţelNegru1,227 lb.6.5 "Oţel1"€515.17
SPEEDAIRE 4MU37 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezaj 2 inch cursa | AD8UVJ 4MU37Nici unulOţelNegru1,227 lb.7.5 "Oţel2"€532.65
SPEEDAIRE 4MU38 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezaj 3 inch cursa | AD8UVK 4MU38Nici unulOţelNegru1,227 lb.8.5 "Oţel3"€549.97
SPEEDAIRE 4MU39 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezaj 4 inch cursa | AD8UVL 4MU39Nici unulOţelNegru1,227 lb.9.5 "Oţel4"€567.30
SPEEDAIRE 4MU40 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezajul 5 inch cursa | AD8UVM 4MU40Nici unulOţelNegru1,227 lb.10.5 "Oţel5"€584.67
SPEEDAIRE 4MU41 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezajul 6 inch cursa | AD8UVN 4MU41Nici unulOţelNegru1,227 lb.11.5 "Oţel6"€602.07
SPEEDAIRE 4MU42 Cilindru de aer 2-1/2 inch Alezaj 8 inch cursa | AD8UVP 4MU42ReglabilOţelNegru1,227 lb.13.5 "Oţel8"€868.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5TDZ6 Cilindru de aer 5-1/2 inch cursa 11 inch lungime
€373.01 /unitate