LEESON Motoare ventilatoare pe piedestal, monofazate, TEAO, montare jug


Filtru
Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 5 5 / 8 " , Hz: 60 Hz , Aplicație motor: HVAC / R , Design arbore motor: Cu cheie , Subaplicație motor: Ventilator de piedestal , Protecție termică a motorului: Auto , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , factor de serviciu: 1 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 2 1 / 2 " , Voltaj: AC 115 / 230V , Garantie: 1 ani
StilModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPMax. Temperatura ambientală.RPM pe placa de identificarePreț (ex. TVA)
A
191891.00
48Y2.4 / 1.2A1/4104 ° F1075€576.38
B
191873.00
R48Y4.6 / 2.3A1/2212 ° F1625€561.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?