LEESON 191873.00 Motor ventilator pe piedestal, 1/2 CP, 1625 Rpm | CH6HZW 60PV47

LEESON 191873.00 Motor ventilator pe piedestal, 1/2 CP, 1625 rpm

În stoc
Articol: CH6HZW Model: 191873.00Crucea Ref: 60PV47

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€561.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator piedestal
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5 5 / 8 "
Inrameaza-leR48Y
Amplificatori de încărcare completă4.6 / 2.3A
HP1/2
Hz60 Hz
Max. Temperatura ambientală.212 de grade F
Aplicarea motoruluiHVAC / R
Tipul de montare a motoruluijug
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorVentilator de piedestal
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1625
Număr de viteze1
Fază1
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2 1 / 2 "
VoltajAC 115 / 230V
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.74
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPMax. Temperatura ambientală.RPM pe placa de identificarePreț
LEESON 191891.00 Motor ventilator pe piedestal, 1/4 CP, 1075 rpm, 1 viteză | CH6HZX 60PV48 191891.0048Y2.4 / 1.2A1/4104 de grade F1075€576.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 191873.00 Motor ventilator pe piedestal, 1/2 CP, 1625 rpm
€561.95 /unitate