GRAINGER Vane cu sferă


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Material mâner: Oțel cromat , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: CWP de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 de grade până la 350 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
G-F600-125
1.25 "€86.19
A
G-F600-200
2"€300.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?