Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă GRAINGER G-F600-125, FNPT x FNPT, alamă, dimensiunea țevii de 1-1/4 inch | CD2YRC 20K913

GRAINGER Supapă cu bilă G-F600-125, FNPT x FNPT, alamă, dimensiunea țevii de 1-1/4 inch

În stoc
Articol: CD2YRC Model: G-F600-125Crucea Ref: 20K913

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€86.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel cromat
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 350 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Supapă cu bilă GRAINGER G-F600-200, FNPT x FNPT, alamă, dimensiunea țevii de 2 inchi | CD2YRD 20K915 G-F600-2002"€300.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Supapă cu bilă G-F600-125, FNPT x FNPT, alamă, dimensiunea țevii de 1-1/4 inch
€86.19 /unitate