LINCOLN Pompe de grăsime


Pompele de grăsime Lincoln sunt distribuitoare de lubrifiant pentru angrenaje acționate manual sau pompe de unsoare care transferă sau distribuie grăsime/lubrifianți cu vâscozitate ridicată din butoaie, containere sau rezervoare autonome. Ele oferă lubrifiere pieselor mobile, cum ar fi rulmenți, butuci și fitinguri, pentru menținerea eficienței superioare...eficiență sub presiune sau temperatură imensă, protejându-le în același timp de uzura obișnuită. Aceste pompe actionate manual vin cu un furtun de livrare pentru accesul in zonele greu accesibile.Citeste mai mult

Filtru
StilModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiLungimea furtunuluiMaterialPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
2004
-400 lb./55 gal. Tobă--7500 psi€9,349.72
B
1292
-35 lb / 5 gal.5ft--€803.54
C
G400
-25 - 50 lb.4ftAluminiu, oțel carbon, nitril, poliuretan-€105.86
D
1904
1/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel7500 psi€11,412.60
D
1903
1/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel8000 psi€11,625.74
D
1910
1/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel7500 psi€10,475.27
E
926
1/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tobă5ft-7500 psi€3,441.21
F
918
1/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,105.20
G
1418
1/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,608.25
H
1426
1/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,446.07

Pompe de grăsime

Pompele de grăsime Lincoln sunt ideale pentru transferul grăsimii cu vâscozitate scăzută până la medie de la tamburi la rezervoare folosind o pârghie de operare, cu volum de cursă cuprins între 0.303 oz și 1.5 oz. Aceste pompe cu cupe acționate manual asigură lubrifierea componentelor în mișcare, cum ar fi rulmenți, butuci, știfturi și fitinguri pentru o funcționare excelentă la presiune imensă. Acestea au capace pentru tambur pentru separarea impurităților de grăsime și un separator de apă pentru a preveni deteriorarea ansamblului pompei de către umiditate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe portabile pentru unsoare cu găleată, disponibile în lungimi de furtun de 4 și 5 picioare pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Pompele de grăsime Lincoln sunt echipate cu o pârghie acţionată manual pentru pomparea uşoară a butoaielor, găleţilor şi găleţilor.
  • Au capace pentru tambur pentru prevenirea pătrunderii impurităților în recipientul pentru grăsime.
  • Pompa de unsoare Lincoln G400 se potrivește cu găleți de 5 galoane (19 litri) pentru distribuirea fluidelor pe bază de petrol.
  • Pompa de unsoare Lincoln G400 se fixează pe orice container de rafinărie de 25 până la 50 lb (11 până la 22 kg) în 60 de secunde pentru distribuirea lubrifiantului de înaltă presiune (2500 psi / 172 bar).

Întrebări Frecvente

Care este temperatura nominală a acestor pompe de grăsime Lincoln?

Aceste pompe de grăsime Lincoln acţionate manual pot funcţiona la temperaturi de până la 0 grade F (?18 grade C).

Care este debitul maxim de ieșire al acestor pompe de unsoare Lincoln?

Pompa de grăsime Lincoln G400 are un debit maxim de 1.5 oz pe cursă, în timp ce pompa de grăsime Lincoln 1292 are o putere de 0.303 oz pe cursă.

De ce este necesară amorsarea într-o pompă?

Amorsarea menține funcționalitatea unei pompe, acționând ca un lichid de răcire și prevenind supraîncălzirea. Pompele care funcționează fără amorsare suferă defecțiuni ale etanșării mecanice și deteriorări grave ale componentelor lor. Pompele de grăsime Lincoln sunt autoamorsante, deoarece unsoarea/lubrifiantul pompat acționează ca agent de amorsare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?