APPROVED VENDOR Cârpe de sârmă


Filtru
Finish: Simplu , Lungime: 48 " , Material: Oţel inoxidabil , latime: 48 "
StilModelaliaj de tipDimensiunea ochiurilor de plasăGama de dimensiuni a ochiurilor de plasăSpatiu deschisDimensiunea deschideriiSârmă Dia.Preț (ex. TVA)
A
3DNU1
30440 x 40E bună36.0%0.015 "0.01 "€167.12
B
3GNR7
3046 x 6Aspru51.5%0.12 "0.047 "€376.45
C
3GNU6
30416 x 16E bună50.7%0.045 "0.018 "€230.55
D
3GNP9
3043 x 3Aspru70.1%0.279 "0.054 "€291.68
D
3GNP7
3042 x 2Aspru76.4%0.437 "0.063 "€227.34
E
3ALU4
30448 x 48E bună54.2%0.015 "0.005 "-
RFQ
E
3ALW1
30480 x 80E bună49.6%0.008 "0.003 "-
RFQ
F
3ALR7
30416 x 16E bună73.3%0.053 "0.009 "€122.54
D
3AKJ1
3044 x 4Aspru74.0%0.215 "0.035 "€169.88
G
3GNX2
304150 x 150E bună37.9%0.004 "0.002 "€140.33
G
3GNV8
30435 x 35E bună33.8%0.017 "0.011 "€207.25
D
3GNR1
3043 x 3Aspru73.6%0.028 "0.047 "€225.72
G
3GNU8
30420 x 20E bună36.0%0.03 "0.02 "€273.40
G
3GNU9
30420 x 20E bună46.2%0.034 "0.016 "€172.38
D
3GNP6
3042 x 2Aspru70.5%0.42 "0.08 "€399.35
B
3GNT8
30410 x 10Aspru56.3%0.075 "0.025 "€209.30
D
3GNR2
3044 x 4Aspru56.0%0.187 "0.063 "€361.01
D
3GNR4
3044 x 4Aspru65.9%0.203 "0.047 "€275.03
B
3GNR8
3046 x 6Aspru57.2%0.126 "0.041 "€414.80
B
3GNR9
3046 x 6Aspru62.7%0.132 "0.035 "€250.61
E
3ALT9
30440 x 40E bună54.8%0.018 "0.006 "€91.94
B
3GNT4
3048 x 8Aspru55.4%0.093 "0.032 "€189.29
G
3GNW5
30460 x 60E bună30.5%0.009 "0.007 "€170.29
G
3GNX5
304200 x 200E bună33.6%0.002 "0.002 "€182.38
G
3GNY3
304400 x 400E bună36.0%0.001 "0.001 "-
RFQ
H
3AKJ4
30410 x 10Aspru64.0%0.088 "0.02 "€192.73
A
3AJV2
316325 x 325E bună30.5%0.001 "0.001 "€201.31
A
3ADN7
316180 x 180E bună46.0%0.003 "0.001 "€304.54
A
3AJU1
31640 x 40E bună36.0%0.015 "0.01 "€290.83
I
3GRC6
3166 x 6Aspru62.7%0.132 "0.035 "-
RFQ
I
3GRC8
3168 x 8Aspru60.2%0.097 "0.028 "€338.37
J
3IAL3
31614 x 14Aspru51.0%0.051 "0.02 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?