APPROVED VENDOR 3GNY3 Wire Cloth 304 400 Mesh 0.0010 Diameter 48x48 | AC9HPA

APPROVED VENDOR 3GNY3 Wire Cloth 304 400 Mesh 0.0010 Diameter 48x48

Element: AC9HPA Model: 3GNY3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de sârmă
aliaj de tip304
finalizareaSimplu
Lungime48 "
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea ochiurilor de plasă400 x 400
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăE bună
Spatiu deschis36.0%
Dimensiunea deschiderii0.001 "
TipȚesătură simplă
Lăţime48 "
Sârmă Dia.0.001 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7314141000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipDimensiunea ochiurilor de plasăGama de dimensiuni a ochiurilor de plasăSpatiu deschisDimensiunea deschideriiSârmă Dia.Preț
VANZATOR APROBAT 3AJU1 Pânză de sârmă 316 40 Mesh 0.0100 Diametru 48x48 | AC8HZT 3AJU131640 x 40E bună36.0%0.015 "0.01 "€243.21
VANZATOR APROBAT 3AJV2 Pânză de sârmă 316 325 Mesh 0.0014 Diametru 48x48 | AC8HZV 3AJV2316325 x 325E bună30.5%0.001 "0.001 "€201.31
VANZATOR APROBAT 3AKJ1 Pânză de sârmă 304 4 Mesh 0.0350 Diametru 48x48 | AC8JAR 3AKJ13044 x 4Aspru74.0%0.215 "0.035 "€146.30
VANZATOR APROBAT 3AKJ4 Pânză de sârmă 304 10 Mesh 0.0200 Diametru 48x48 | AC8JAU 3AKJ430410 x 10Aspru64.0%0.088 "0.02 "€147.57
VANZATOR APROBAT 3ALR7 Pânză de sârmă 304 16 Mesh 0.0090 Diametru 48x48 | AC8JBH 3ALR730416 x 16E bună73.3%0.053 "0.009 "€93.81
VANZATOR APROBAT 3ALT9 Pânză de sârmă 304 40 Mesh 0.0065 Diametru 48x48 | AC8JBK 3ALT930440 x 40E bună54.8%0.018 "0.006 "€91.94
VANZATOR APROBAT 3ALU4 Pânză de sârmă 304 48 Mesh 0.0055 Diametru 48x48 | AC8JBL 3ALU430448 x 48E bună54.2%0.015 "0.005 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNY3 Wire Cloth 304 400 Mesh 0.0010 Diameter 48x48