Camioane manuale pliabile

Filtru

MAGLINER -

Camion de mână pliabil

StilModelRulmenți cu roțifinalizareaLățime pliatăLățimea roțiiTip mânerCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăPreț (ex. TVA)
AFTA19E11LMingePudră acoperită18.5 "1.625 "Flux de cadru continuu înapoi500 lb.Aluminiu/Magneziu49 "€773.80
BSTK8AA1Canal dublu, precizieAluminiu17 "1.5 "Buclă de cadru continuă200 lb.Aluminiu73 "€860.84
WESCO -

Camioane pliabile ușoare

Camioanele de mână portabile de la Wesco sunt folosite pentru transportul și mutarea încărcăturilor de până la 550 lb. Aceste camioane de mână au construcție din aluminiu și pot fi pliate pentru portabilitate sau depozitare care economisește spațiu. Sunt echipate cu curele elastice pentru asigurarea sarcinilor și roți de cauciuc care nu marchează pentru o manevrabilitate ușoară.

StilModelÎnălțimea mâneruluiCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A22064624 - 41 "110 lb.Aluminiu41 "17.5 "15.5 "€164.86
B22064929.5 - 42 "275 lb.Oţel42 "19 "19 "€265.59
C22061729.5 - 42 "175 lb.Aluminiu42 "19 "19 "€252.29
D22065034 - 47 "550 lb.Aluminiu47 "25.5 "26.5 "€784.96
APPROVED VENDOR -

Camion de mână pliabil

StilModelLățimea roțiiLățime pliatăCapacitate de încărcareMaterialAdâncimea totalăLățimea totalăRulmenți cu roțiDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A2NXC71"15.5 "175 lb.Aluminiu / polipropilenă16.25 "15.5 "5"5"€187.30
B2NXC81.375 "19.5 "225 lb.Oțel, aluminiu / polipropilenă17.5 "19.5 "7"7"€252.56
GRAINGER -

Camioane manuale pliabile

StilModelfinalizareaMaterialMaterialul roțiiTip roatăLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A23L326-----€216.83
B23L331-----€159.13
CRMH1-----€235.23
D33882Aluminiu / plasticAluminiuCauciucCauciuc1.5 "€263.80
E33892BCNeterminatOţelPoliSolid1.25 "€279.19
WESCO -

Camion manual cu furcă înclinabilă și pliabilă din oțel, cauciuc moldon, capacitate de 1000 kg

ModelArticolPreț (ex. TVA)
210479AG7HQB€615.96
WESCO -

Camion de mână convertibil Mini Cobra din aluminiu, roată pneumatică de 8 inchi, capacitate de 500 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
220615AG7HYL€1,292.19
WESCO -

Cărucioare de mână din oțel, roți din poliolefină, capacitate de 200 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
210218AG7KCG€274.77
BOSCH -

Camion de mână pliant 300lb. Oțel 41 Inchi înălțime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
XL-CARTAH9CLK€419.03

Camioane manuale pliabile

Raptor Supplies oferă o gamă largă de Bosch, Grainger, Magliner, Milwaukee și stivuitoare de mână Wesco ideale pentru transportul cu ușurință a încărcăturilor de până la 550 lb. wesco Stivuitoarele de mână din seria Mini Cobra sunt proiectate pentru a facilita plierea nasului pentru o depozitare eficientă și dispun de roți pivotante de 4" x 1.25" care nu se lasă marcate pentru o manevrabilitate ușoară în jurul șantierului. Aceste unități sunt echipate cu curele elastice încorporate care ajută la asigurarea încărcăturii și un mâner îmbibat în vinil (la modelele selectate) pentru o portabilitate mai bună.
. Magliner Camioanele de mână se pliază rapid și ocupă cu 72% mai puțin spațiu cubic, în comparație cu camioanele standard. Aceste cărucioare cu roți au o construcție robustă, de înaltă rezistență, din aluminiu de calitate pentru aeronave, cu design personalizat de blocare extrudat, care poate fi cuplat cu ușurință cu o singură mână. În plus, sunt echipate cu rulmenți de roți lubrifiați permanent pentru a reduce pierderile prin frecare și sunt proiectați pentru a oferi un raport optim rezistență-greutate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?