Camion pliabil WESCO 220617 Superlite, capacitate de 175 lbs, aluminiu | AG7KCN

WESCO 220617 Camion pliabil Superlite, capacitate de 175 lbs, aluminiu

În stoc
Articol: AG7KCN Model: 220617

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€252.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pliabil
Configurare rotiță(2) Rigidă
Înălțimea mânerului29.5 - 42 "
Capacitate de încărcare175 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului19 "
Lățimea plăcii nasului12 "
Numărul de roți rotative2
Inălțime totală42 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală19 "
Materialul roțiiCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)48.26

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea mâneruluiCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Camion pliabil WESCO 220650 Mega Mover, capacitate de 550 lbs, aluminiu | AG7KCL 22065034 - 47 "550 lb.Aluminiu47 "25.5 "26.5 "€784.96
WESCO 220649 Camion pliabil Maxi Mover, capacitate de 275 lb, oțel, înălțime de 42 inchi | AG7KCM 22064929.5 - 42 "275 lb.Oţel42 "19 "19 "€265.60
WESCO 220646 Mini Camion pliabil, capacitate de 110 lbs, aluminiu | AG7KCP 22064624 - 41 "110 lb.Aluminiu41 "17.5 "15.5 "€164.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 220617 Camion pliabil Superlite, capacitate de 175 lbs, aluminiu
€252.29 /unitate