WESCO 220649 Camion pliabil Maxi Mover, capacitate de 275 lb, oțel, înălțime de 42 inchi | AG7KCM

WESCO 220649 Camion pliabil Maxi Mover, capacitate de 275 lb, oțel, înălțime de 42 inchi

În stoc
Articol: AG7KCM Model: 220649

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€265.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pliabil
Configurare rotiță(2) Rigidă
Înălțimea mânerului29.5 - 42 "
Capacitate de încărcare275 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului19 "
Lățimea plăcii nasului12 "
Numărul de roți rotative2
Inălțime totală42 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală19 "
Materialul roțiiCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)48.26

Detalii produs:

    • Camion de mână pliabil portabil din oțel, proiectat cu diferite setări pentru a transporta atât sarcini ușoare, cât și grele; se potrivește cu ușurință în portbagajul mașinii sau în spații închise
    • Echipat cu două roți de cauciuc de 7 inch pentru o manevrabilitate ușoară
    • Curele elastice pentru a ține sarcina în siguranță
    • Construcție cu caroserie din oțel, oferind o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 275 lb

Întrebări frecvente:

Î. Se poate folosi camionul pliabil Wesco 220649 maxi mover pe scări?

A. Funcționează cel mai bine pe suprafețe plane și poate suporta doar câteva denivelări.

Î. Care este cea mai mare capacitate de ridicare a sarcinii a camioanelor pliabile Wesco?

A. Camioanele pliabile Wesco oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 550 lb.

Î. Care sunt beneficiile stivuitoarelor de mână pliabile SuperLite?

A. Camionul de mână pliabil Wesco SuperLite are toate avantajele unui camion de mână de dimensiuni mari atunci când este extins. Similar cu toate stivuitoarele de mână, această unitate are un mâner lung care permite încărcăturii să se sprijine pe spate, precum și să o manevreze prin spații înguste.

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea mâneruluiCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Camion pliabil WESCO 220650 Mega Mover, capacitate de 550 lbs, aluminiu | AG7KCL 22065034 - 47 "550 lb.Aluminiu47 "25.5 "26.5 "€784.96
Camion pliabil WESCO 220617 Superlite, capacitate de 175 lbs, aluminiu | AG7KCN 22061729.5 - 42 "175 lb.Aluminiu42 "19 "19 "€252.29
WESCO 220646 Mini Camion pliabil, capacitate de 110 lbs, aluminiu | AG7KCP 22064624 - 41 "110 lb.Aluminiu41 "17.5 "15.5 "€164.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 220649 Camion pliabil Maxi Mover, capacitate de 275 lb, oțel, înălțime de 42 inchi
€265.60 /unitate