MAGLINER

Din 1947, Magliner produce echipamente de manipulare a materialelor pentru transportul eficient și în siguranță a pieselor de prelucrat pentru a fi utilizate în depozite și în industriile de producție. Compania are sediul în Standish, Michigan, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Scule de mână

Pneumatică

Sanitar

Piese metalice

Despre MAGLINER

Catalogul extins al Magliner include rampe de mers, cărucioare, rampe de bord, stivuitoare de mână și accesoriile acestora. Al brandului camioane de mana decapotabile prezintă un design modular cu construcție robustă și ușoară pentru a transporta sarcini grele atât la etaj, cât și la parter, cu oboseala redusă a operatorului. Magliner camioane cu platformă cu două manere prezintă mânere modulare poziționate în centrul platformei pentru a reduce riscul de împiedicare prin distribuirea uniformă a greutății.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Magliner încrucișează referințe individuale la modelele echivalente Vestil, Dayton și Wesco. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Magliner disponibile.

Livrarea

Aceste produse Magliner variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Camioane pentru scari Glyde

Aceste stivuitoare de mână Magliner încorporează tehnologia Glyde care setează automat frânele pentru a asigura controlul sigur al sarcinii atunci când vă deplasați la parter. Ele pot muta convenabil încărcături de până la 350 lb la parter. The...Citeste mai mult 

Camioane de mână convertibile Gemini

Camioanele Gemini decapotabile au rotile din poliuretan pentru a rezista la uzura la sarcini grele. Ele oferă o soluție convenabilă 2 în 1 prin transformarea de la o configurație cu două roți la o configurație fou...Citeste mai mult 

Camioane de mână cu autostabilizare

Camioanele de mână cu autostabilizare ale mărcii au roți din poliuretan care oferă o manevrabilitate de 360 ​​de grade. Aceste stivuitoare de mână au o capacitate de încărcare de 500 lb. Vin cu o varietate de mânere d...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a camioanelor de mână Magliner?

Magliner oferă o varietate de stivuitoare de mână cu capacități de încărcare cuprinse între 500 și 1000 lb.

Ce material este folosit pentru a construi camioanele de mână Magliner?

Camioanele de mână Magliner sunt fabricate din aluminiu pentru o durată de viață ușoară și lungă.

Camioanele de mână Magliner sunt pliabile?

Da, sunt pliabile pentru a ușura transportul și depozitarea.

Produse exclusive pentru marcă