WESCO 210479 Stivuitoare de mână cu furcă înclinată și pliabilă din oțel, cauciuc Moldon, capacitate de 1000 lbs | AG7HQB TFT

WESCO 210479 Camion de mână cu furcă înclinată și pliabilă din oțel, cauciuc Moldon, capacitate de 1000 lbs

În stoc
Articol: AG7HQB Model: 210479Ref încrucișat: TFT

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€615.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual cu furcă basculantă
CuloriVerde
Dimensiune buzunar furcă4 "x 12"
Tip mânerMâner dublu
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală55 "
Lungime totală24.25 "
Lățimea totală25.5 "
înclinaPedala de picior
Tip2 roți
Materialul roțiiCauciuc Moldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.575
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)61.6
Lățimea navei (cm)64.77

Detalii produs:

Camionul de mână cu furcă basculabilă și pliabilă Wesco 210479 este ideal pentru transportul cu ușurință a sarcinilor grele. Este potrivit pentru aplicații de manipulare a materialelor.

Caracteristici:

  • Camionul de mână basculant Wesco 210479 vine cu furci cu balamale care alunecă sub încărcătură pentru a minimiza necesarul de spațiu de depozitare și permit încărcarea cu înclinare și blocare.
  • Această unitate este echipată cu o pedală pentru a înclina și a facilita spargerea.
  • Cele două furci măsoară 4 inchi (l) x 12 inci (d) și au o deschidere interioară de 10 inci pentru încărcare și descărcare.
  • Această unitate este furnizată cu două roți de cauciuc de 10 inchi pentru o manevrare ușoară și două mânere pentru control cu ​​două mâini.
  • Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și are apărătoare pentru roți pentru a preveni frecarea directă a încărcăturii de unitate.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui camion de mână?

A. Camionul de mână Wesco 210479 are o capacitate maximă de încărcare de 1000 lb.

Î. Care este înălțimea stivei acestui stivuitor manual?

A. Utilizatorii pot stivui acest stivuitor manual cu încărcături de până la 49 de inci.

Î. Cum aleg un camion de mână?

A.

  • Luați în considerare dimensiunea plăcii nasului.
  • Alegeți înălțimea corespunzătoare a cadrului.
  • Verificați capacitatea de încărcare.
  • Analizați dacă camionul este standard sau urcă scări.
  • Verificați materialul de construcție al camionului pentru a asigura rigiditatea.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 210479 Camion de mână cu furcă înclinată și pliabilă din oțel, cauciuc Moldon, capacitate de 1000 lbs
€615.96 /unitate