Furnizor APROBAT 2NXC8 Camion de mână pliabil Capacitate de încărcare de 225 lb | AC2XQU

APPROVED VENDOR Stivuitor manual pliabil 2NXC8, capacitate de încărcare de 225 lb

În stoc
Articol: AC2XQU Model: 2NXC8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€255.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână pliabil
CuloriArgintiu / negru
finalizareaPudră acoperită
Adâncime pliată2-1/4 "
Înălțimea pliată28-1/2 "
Lățime pliată19.5 "
Tip mânerBara dreaptă
Capacitate de încărcare225 lb.
MaterialOțel, aluminiu / polipropilenă
Adâncimea plăcii nasului11 "
Lățimea plăcii nasului19-1/4 "
Adâncimea totală17.5 "
Inălțime totală39 "
Lățimea totală19.5 "
Rulmenți cu roți7"
Diametrul roților7"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc
Lățimea roții1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiLățime pliatăCapacitate de încărcareMaterialAdâncimea totalăLățimea totalăRulmenți cu roțiDiametrul roțilorPreț
Furnizorul APROBAT 2NXC7 Camion de mână pliabil Capacitate de încărcare de 175 lb | AC2XQT 2NXC71"15.5 "175 lb.Aluminiu / polipropilenă16.25 "15.5 "5"5"€183.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Stivuitor manual pliabil 2NXC8, capacitate de încărcare de 225 lb
€255.47 /unitate